ASHCROFT Διακόπτης πίεσης, 7 / 16-20 SAE Αρσενικό


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 5Α @ 125/250 Β , Τύπος κυκλώματος: Διακόπτης Snap , Συμβατό με: Buna και 316 ανοξείδωτο ατσάλι , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Αξιολόγηση επαφών DC: 5A @ 28V Ανθεκτικό, 3A @ 28V Επαγωγικό , Υλικό στέγασης: Στεγανό από ανοξείδωτο ατσάλι 316 , Αξιολόγηση IP: 67 , Βαθμολογία NEMA: 6 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F , Απαιτούμενη ισχύς: 10A στα 125 / 250VAC, 6A στα 30VDC , Σύνδεση διαδικασίας: 7 / 16-20 SAE Αρσενικό , Διαβρεγμένα υλικά: 316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N
ΣτυλΜοντέλοΠίεση ριπήςΗλεκτρική σύνδεσηΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα750 έως 7500 psi€356.58
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα500 έως 5000 psi€356.58
A
APSN4
15,000 psiΥποδοχή Micro DIN750 έως 7500 psi€403.34
A
APSN4
15,000 psiΥποδοχή Micro DIN500 έως 5000 psi€403.34
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα100 έως 1000 psi€330.25
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα200 έως 2000 psi€330.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;