Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT APSN4 Διακόπτης πίεσης SPDT 750to7500 psi 7/16 3-18 AWG Σύρμα | AC6VFM 36K029

ASHCROFT Διακόπτης πίεσης APSN4 SPDT 750to7500 psi 7/16 3-18 AWG Wire

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VFM Μοντέλο: APSN4Σταυρός: 36K029
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
€356.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC5Α @ 125/250 Β
Πίεση ριπής15,000 psi
Τύπος κυκλώματοςΔιακόπτης Snap
Συμβατό μεBuna και 316 ανοξείδωτο ατσάλι
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DC5A @ 28V Ανθεκτικό, 3A @ 28V Επαγωγικό
Ηλεκτρική σύνδεση3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα
Στέγαση ΥλικόΣτεγανό από ανοξείδωτο ατσάλι 316
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA6
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F
Απαιτούμενη ισχύς10A στα 125 / 250VAC, 6A στα 30VDC
Διαδικασία σύνδεσης7 / 16-20 SAE Αρσενικό
Σειρά750 έως 7500 psi
Υγρό υλικό316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Off Set Point (Ρυθμιζόμενο πεδίο)
    • Σε καθορισμένο σημείο (ρυθμιζόμενο πεδίο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΗλεκτρική σύνδεσηΣειράΤιμή
ASHCROFT APSN4 Διακόπτης πίεσης SPDT 100to1000 psi 7/16 3-18 AWG Σύρμα | AC6VFJ 36K026 APSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα100 έως 1000 psi€330.25
ASHCROFT APSN4 Διακόπτης πίεσης SPDT 200to2000 psi 7/16 3-18 AWG Σύρμα | AC6VFK 36K027 APSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα200 έως 2000 psi€330.25
ASHCROFT APSN4 Διακόπτης πίεσης SPDT 500to5000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFL 36K028 APSN415,000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα500 έως 5000 psi€356.58
Διακόπτης πίεσης ASHCROFT APSN4 500to5000 psi 7/16 Micro DIN Connector | AC6VGB 36K042 APSN415,000 psiΥποδοχή Micro DIN500 έως 5000 psi€403.34
Διακόπτης πίεσης ASHCROFT APSN4 750to7500 psi 7/16 Micro DIN Connector | AC6VGC 36K043 APSN415,000 psiΥποδοχή Micro DIN750 έως 7500 psi€403.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT Διακόπτης πίεσης APSN4 SPDT 750to7500 psi 7/16 3-18 AWG Wire
€356.58 /μονάδα