Σύνδεση σε κάθε γωνία
Τα διμεταλλικά θερμόμετρα Ashcroft διαθέτουν την τεχνολογία που επιτρέπουν στο χρήστη να περιστρέφει τον επιλογέα του θερμομέτρου κατά μια πλήρη γωνία 360 μοιρών. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη λειτουργία σε στενούς χώρους.
Η Ashcroft, με την έδρα της στο Stratford, CT, Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέρει διάφορες λύσεις ανίχνευσης και ελέγχου πίεσης για τις βιομηχανίες ημιαγωγών, αυτοκινήτων, εξοπλισμού επεξεργασίας, υγείας και ασφάλειας, ιατρικής και HVAC από το 1852. Δείτε Περισσότερα
Σχεδιασμένο για τη μέτρηση της διαφοράς μεταξύ των σημείων πίεσης στη διαχείριση λυμάτων και των εργασιών χειρισμού υγρών και χημικών. Διαθέστε μαγνήτες για να προσφέρουν ομαλή κίνηση δείκτη και ακριβή απόδοση
Εξοπλισμένο με οθόνη LCD για την ακριβή απεικόνιση της διαφοράς πίεσης μεταξύ δύο επιπέδων. Μπορεί να μετρήσει τιμές κενού και πίεσης που κυμαίνονται από 0 έως 7000 psi. Διατίθεται σε παραλλαγές από θερμοπλαστικό και ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Συνδυασμός ψηφιακού μετρητή κενού και μονάδες πομπού σχεδιασμένες για μέτρηση τιμών πίεσης που κυμαίνονται από 0 έως 3000 psi. Μπορεί να εμφανίσει τιμές σε μονάδες psi, Bar, kg/cm2, kPa και MPa
Jack κιτ χειρός και κιτ εργαλείου επισκευής μετρητή σχεδιασμένα να παρέχουν εύκολη αφαίρεση ή επανασυναρμολόγηση ρυθμίσεων δείκτη κατά τη διάρκεια υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, χωρίς να καταστρέφεται το μετρητή. Ελάτε με μια ανθεκτική θήκη μεταφοράς για οργάνωση εργαλείων και ασφαλή αποθήκευση
Σύνθετα / κενού / μετρητές πίεσης σχεδιασμένα για την παρακολούθηση των διαφορών πίεσης σε συστήματα ισχύος υγρών και φρεάτια έγχυσης. Παραλλαγές διαθέσιμες σε +/- 0.25%, +/-0.5%, +/-1%, +/-1.5% και +/-3-2-3% βαθμολογίες ακρίβειας
Κατάλληλο για μετάδοση μετρούμενων διαφορών κενού / πίεσης για αέρια / υγρά μέσα σε εφαρμογές αερισμού και κλιματισμού. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένη ψηφιακή οθόνη για τιμές σε πραγματικό χρόνο. Παραλλαγές διαθέσιμες σε βαθμολογίες πίεσης που κυμαίνονται από 10 έως 75000 psi
Θήκες μεταφοράς και προστατευτικές μπότες σχεδιασμένες για αποθήκευση και προστασία ψηφιακών μετρητών σε εργοστάσια παραγωγής και εγκαταστάσεις χημικής επεξεργασίας. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν προστατευτικό φερμουάρ και θηλιά μεταφοράς για πρόσθετη ασφάλεια
Σχεδιασμένο για ακριβή βαθμονόμηση βιομηχανικών μετατροπέων και μετρητών σέρβις σε εγκαταστάσεις αυτοματισμού και γραμμές παραγωγής. Ελαφρύ περίβλημα από κράμα αλουμινίου και ανθεκτικό έμβολο και κύλινδρο από ανοξείδωτο χάλυβα για ελαχιστοποίηση της φθοράς
Κατάλληλο για παγωμένη προστασία μετατροπέων & μετρητών από σκληρά περιβάλλοντα εργασίας, σε υδραυλικές πρέσες, αντλίες και συμπιεστές. Ολοκληρωμένη σχεδίαση για παροχή φράγματος απώλειας θερμότητας έως και 75% σε υπερτάσεις γραμμής και μπλοκ ελέγχου σφαιρών
Ιδανικό για την ένδειξη των επιπέδων υγρών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, παροχής νερού και επεξεργασίας λυμάτων. Καλώδιο πολυουρεθάνης & κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για υψηλή αντοχή στην τριβή και στεγανό περίβλημα
Θερμόμετρα κάθε γωνίας/πίσω καντράν με πηνίο εμποτισμένο με σιλικόνη και κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για μέτρηση θερμοκρασιών σε επιθετικές ατμόσφαιρες τροφίμων και ποτών, μεταλλουργίας και πετρελαίου και αερίου. Μπορεί να μετρήσει θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -20 και 550 βαθμούς Κελσίου
Σχεδιασμένο για σύνδεση μεταξύ συστημάτων αγωγών και κουτιών διακλάδωσης για ανίχνευση θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης στον έλεγχο της απαγωγής καπνού, ροής αγωγών, παρακολούθησης φίλτρων & συστημάτων ελέγχου HVAC
Κατάλληλο για αποθήκευση και μεταφορά οργάνων δοκιμής & εύθραυστου εξοπλισμού. Πλαστικό περίβλημα με εσωτερικό μαξιλαράκι για αντοχή στην κρούση και μέγιστη απορρόφηση κραδασμών. Λαβή μεταφοράς για διευκόλυνση του χρήστη
Τα όργανα Ashcroft περιλαμβάνουν μετρητές, μετατροπείς, θερμόμετρα, διακόπτες, πομπούς και βαθμονομητές. Ο κατάλογος μετρητών Ashcroft περιλαμβάνει μετρητές πίεσης και κενού, μετρητές δοκιμής, μετρητές θερμοκρασίας και μετρητές διαφορικής πίεσης. Άσκροφτ μετρητές πίεσης είναι ιδανικά για τη μέτρηση της διαφοράς μεταξύ των σημείων πίεσης σε εφαρμογές διαχείρισης υγρών και χημικών και διαχείρισης λυμάτων. Αυτοί οι μετρητές διαθέτουν ενσωματωμένους μαγνήτες για ομαλή και ακριβή κίνηση του δείκτη σε κρίσιμες για την αποστολή εφαρμογές.
Οι αριθμοί ανταλλακτικών Ashcroft συχνά παραπέμπουν σε διάφορα Όργανα Dwyer. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα μετρητή Ashcroft που είναι είτε ξεπερασμένο είτε εξαντλημένο, το πιθανότερο είναι ότι έχουμε διαθέσιμο το αντίστοιχο είδος.
Αυτοί οι μετρητές είναι μικρού μεγέθους και απαιτούν συμπαγή συσκευασία. Είναι κατάλληλα για αποστολή με courier & αεροπορική μεταφορά.
Αυτοί οι μετρητές είναι κατάλληλοι για την παρακολούθηση των πιέσεων σε στροβίλους, συμπιεστές, πίδακες νερού και κρυογονικά για διύλιση, παραγωγή ενέργειας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και εφαρμογές εξόρυξης. Διαθέτουν ακρυλικό / αντιθραυστικό ...Διαβάστε περισσότερα
Αυτοί οι δοκιμαστές βάρους είναι ιδανικοί για εφαρμογές δοκιμών και μετρήσεων και εργαστηριακής βαθμονόμησης. Διαθέτουν μια ενσωματωμένη βαλβίδα μεταφοράς, η οποία παρέχει τα μέσα για τον έλεγχο της αυξανόμενης πίεσης. Αυτοί οι δοκιμαστές ...Διαβάστε περισσότερα
Τα διμεταλλικά θερμόμετρα Ashcroft διαθέτουν την τεχνολογία που επιτρέπουν στο χρήστη να περιστρέφει τον επιλογέα του θερμομέτρου κατά μια πλήρη γωνία 360 μοιρών. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη λειτουργία σε στενούς χώρους.
Τα επιλεγμένα μετρητές πίεσης πρέπει να συνδέονται με συσκευές βαθμονόμησης. Η συσκευή εφαρμόζει τη μέγιστη πίεση στο μανόμετρο και, στη συνέχεια, η πίεση εξατμίζεται πλήρως και ο δείκτης επιστρέφει στο μηδέν. Αυτή η διαδικασία βαθμονομεί το μανόμετρο.
Αυτά τα θερμόμετρα είναι ιδανικά για την παρακολούθηση φούρνων, κλιματιστικών, θερμαντήρων, διυλιστηρίων και θερμών καλωδίων.