A Αξιολόγηση επαφής AC: 5Α @ 125/250 Β , Πίεση διάρρηξης: 1000 psi , Τύπος κυκλώματος: Διακόπτης Snap , Συμβατό με: Buna και 316 ανοξείδωτο ατσάλι , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Αξιολόγηση επαφών DC: 5A @ 28V Ανθεκτικό, 3A @ 28V Επαγωγικό , Ηλεκτρική σύνδεση: 3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα , Υλικό στέγασης: Στεγανό από ανοξείδωτο ατσάλι 316 , Αξιολόγηση IP: 67 , Βαθμολογία NEMA: 6 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F , Απαιτούμενη ισχύς: 10A στα 125 / 250VAC, 6A στα 30VDC , Σύνδεση διαδικασίας: 1/4 "MNPT , Διαβρεγμένα υλικά: 316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα