Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT APS Διακόπτης πίεσης SPDT 8 έως 60 psi 1/4 | AC6VFA 36K018

ASHCROFT Διακόπτης πίεσης APS SPDT 8 έως 60 psi 1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VFA Μοντέλο: APSΣταυρός: 36K018
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
€301.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC5Α @ 125/250 Β
Πίεση ριπής1000 psi
Τύπος κυκλώματοςΔιακόπτης Snap
Συμβατό μεBuna και 316 ανοξείδωτο ατσάλι
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DC5A @ 28V Ανθεκτικό, 3A @ 28V Επαγωγικό
Ηλεκτρική σύνδεση3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα
Στέγαση ΥλικόΣτεγανό από ανοξείδωτο ατσάλι 316
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA6
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F
Απαιτούμενη ισχύς10A στα 125 / 250VAC, 6A στα 30VDC
Διαδικασία σύνδεσης1/4 "MNPT
Σειρά8 έως 60 psi
Υγρό υλικό316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Off Set Point (Ρυθμιζόμενο πεδίο)
    • Σε καθορισμένο σημείο (ρυθμιζόμενο πεδίο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΤιμή
ASHCROFT APS Διακόπτης πίεσης SPDT -15 έως 15 psi 1/4 | AC6VEY 36K016 APS-15 έως 15 psi€330.25
ASHCROFT APS Διακόπτης πίεσης SPDT 6 έως 30 psi 1/4 | AC6VEZ 36K017 APS6 έως 30 psi€301.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT Διακόπτης πίεσης APS SPDT 8 έως 60 psi 1/4
€301.00 /μονάδα