ASHCROFT 1009 Ανοξείδωτο περίβλημα


Φίλτρα
Ακρίβεια: + /-1% , Χρώμα θήκης: Ασημένιο , Υλικό θήκης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τοποθεσία σύνδεσης: Χαμηλώστε , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 4 "NPT , Μέγεθος κλήσης: 3.5 " , Τύπος μετρητή: Δοκιμή , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F , Υλικό υποδοχής: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σωλήνα: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
351009SW02LXLL15
1 psi0 έως 15 psiΑνοξείδωτο ατσάλι0.2 psi€174.17
A
351009SW02LXLL30
5 psi0 έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι0.5 psi€174.17
A
351009SW02LXLL60
5 psi0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 psi€174.17
A
351009SW02LXLL100
10 psi0 έως 100 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 psi€174.17
A
351009SW02LXLL160
20 psi0 έως 160 psiΑνοξείδωτο ατσάλι2 psi€174.17
A
351009SW02LXLL 200 #
20 psi0 έως 200 psiΓυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα2 psi€174.17
A
351009SW02LXLL600
50 psi0 έως 600 psiΑνοξείδωτο ατσάλι10 psi€174.17
A
351009SW02LXLL300
50 psi0 έως 300 psiΑνοξείδωτο ατσάλι5 psi€174.17
A
351009SW02LXLL1000
100 psi0 έως 1000 psiΑνοξείδωτο ατσάλι10 psi€174.17
A
351009SW02LXLL5000
500 psi0 έως 5000 psiΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi€190.08
A
351009SW02LXLL 3000 #
500 psi0 έως 3000 psiΓυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα50 psi€190.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;