APPROVED VENDOR Διάτρητο φύλλο, ανοξείδωτο ατσάλι


Φίλτρα
Τύπος κράματος: 304 , Τέλος: 2B , Κλίμακα σκληρότητας: Rockwell , Σχήμα τρύπας: γύρος , Μήκος: 40 " , Ανοχή μήκους: +/- 0.125 " , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Ιδιοσυγκρασία: Διαπυρακτομένος , Αντοχή εφελκυσμού: 85 , Τυπική σκληρότητα: B90 , Πλάτος: 36 " , Ανοχή πλάτους: +/- 0.125 " , Αντοχή διαρροής: 35
ΣτυλΜοντέλοGaugeΔιάμετρος τρύπας.Ανοιχτή περιοχήΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PS4113604001040308
110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "€1,474.55
B
PS4143604001080316
140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "€724.41
A
PS4143604001040308
140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "€877.50
A
PS4163604001040308
160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "€763.18
C
PS4163604001080316
160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "€763.18
C
PS4163604003160104
160.188 "51%0.06 "+/- 0.003 "€763.18
D
PS4163604001040516
160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "€763.18
C
PS4183604003160104
180.188 "51%0.048 "+/- 0.003 "€638.83
E
PS4183604003320532
180.094 "33%0.048 "+/- 0.003 "€557.80
A
PS4183604001040308
180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "€638.83
D
PS4183604001040516
180.25 "58%0.048 "+/- 0.003 "€638.83
B
PS4183604001080316
180.125 "40%0.048 "+/- 0.003 "€638.83

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;