APROVED VENDOR PS4183604003160104 Sheet Perforated SS 40 x 36 18 Gauge 0.188 Dia Round | AE6ANU 5PDK9 / 9358T331

APPROVED VENDOR PS4183604003160104 Sheet Perforated SS 40 x 36 18 Gauge 0.188 Dia Round

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ANU Μοντέλο: PS4183604003160104Cross Ref: 5PDK9 / 9358T331

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€638.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτρητο φύλλο
Τύπος κράματος304
Κεντρικό διάστημα1 / 4 "
φινίρισμα2B
Gauge18
Κλίμακα σκληρότηταςRockwell
Διάμετρος τρύπας.0.188 "
Μοτίβο τρύπαςΚλονισμένος
Σχήμα τρύπαςγύρος
Μήκος40 "
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ανοιχτή περιοχή51%
ιδιοσυγκρασίαΔιαπυρακτομένος
Αντοχή σε εφελκυσμό85
Πάχος0.048 "
Ανοχή πάχους+/- 0.003 "
Τυπική σκληρότηταB90
Πλάτος36 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.125 "
Αντοχή απόδοσης35

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ7219900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΔιάμετρος τρύπας.Ανοιχτή περιοχήΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR PS4163604001040308 Φύλλο διάτρητο SS 40 x 36 16 Gauge 0.250 Dia Round | AE6ANG 5PDJ8 / 9358T171 PS4163604001040308160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "€763.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PS4183604001040308 Διάτρητο φύλλο SS 40 x 36 18 Gauge 0.250 Dia Round | AE6ANJ 5PDK0 / 9358T351 PS4183604001040308180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "€638.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PS4113604001040308 Διάτρητο φύλλο SS 40 x 36 11 Gauge 0.250 Dia Round | AE6ANK 5PDK1 / 9358T371 PS4113604001040308110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "€1,474.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PS4143604001040308 Διάτρητο φύλλο SS 40 x 36 14 Gauge 0.250 Dia Round | AE6ANL 5PDK2 / 9358T381 PS4143604001040308140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "€877.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PS4143604001080316 Διατρυπημένο φύλλο SS 40 x 36 14 Gauge 0.125 Dia Round | AE6ANM 5PDK3 / 9358T461 PS4143604001080316140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "€724.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PS4163604001040516 Διάτρητο φύλλο SS 40 x 36 16 Gauge 0.250 Dia Round | AE6ANN 5PDK4 / 9358T261 PS4163604001040516160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "€763.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PS4163604001080316 Φύλλο διάτρητο SS 40 x 36 16 Gauge 0.125 Dia Round | AE6ANP 5PDK5 / 9358T141 PS4163604001080316160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "€763.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR PS4183604003160104 Sheet Perforated SS 40 x 36 18 Gauge 0.188 Dia Round
€638.83 /μονάδα