Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 351009SW02LXLL300 Μετρητής πίεσης 0 έως 300 Psi 3-1 / 2in | AD9JWM 4TA68

ASHCROFT 351009SW02LXLL300 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 300 Psi 3-1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JWM Μοντέλο: 351009SW02LXLL300Σταυρός: 4TA68
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
€174.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+ /-1%
Χρώμα περιβλήματοςΑσημένιο
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος3.5 "
Τύπος μετρητήΔοκιμή
Αποφοίτηση50 psi
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά0 έως 300 psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση5 psi
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνων316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Απόδοση PLUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
ASHCROFT 351009SW02LXLL 200# Μετρητής πίεσης 0 έως 200 Psi 3-1/2in | AC3BYH 2RFL6 351009SW02LXLL 200 #20 psi0 έως 200 psiΓυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα2 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL 3000 # Μετρητής πίεσης 0 έως 3000 Psi 3-1 / 2in | AC3BYJ 2RFL7 351009SW02LXLL 3000 #500 psi0 έως 3000 psiΓυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα50 psi€190.08
ASHCROFT 351009SW02LXLL15 Μετρητής πίεσης 0 έως 15 Psi 3-1 / 2 ίντσες 1 / 4in | AD7GLK 4EFT4 351009SW02LXLL151 psi0 έως 15 psiΑνοξείδωτο ατσάλι0.2 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL5000 Μετρητής πίεσης 0 έως 5000 Psi 3-1 / 2in | AD7GLL 4EFT5 351009SW02LXLL5000500 psi0 έως 5000 psiΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi€190.08
ASHCROFT 351009SW02LXLL30 Μετρητής πίεσης 0 έως 30 Psi 3-1/2 ίντσες 1/4in | AD9JWH 4TA64 351009SW02LXLL305 psi0 έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι0.5 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL60 Μετρητής πίεσης 0 έως 60 Psi 3-1 / 2 ίντσες 1 / 4in | AD9JWJ 4TA65 351009SW02LXLL605 psi0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL100 Μετρητής πίεσης 0 έως 100 Psi 3-1/2in | AD9JWK 4TA66 351009SW02LXLL10010 psi0 έως 100 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 psi€174.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 351009SW02LXLL300 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 300 Psi 3-1/2in
€174.17 /μονάδα