ASHCROFT Μετρητές κενού ψηφιακής πίεσης με πομπούς

Συνδυασμός ψηφιακού μετρητή κενού και μονάδες πομπού σχεδιασμένες για μέτρηση τιμών πίεσης που κυμαίνονται από 0 έως 3000 psi. Μπορεί να εμφανίσει τιμές σε μονάδες psi, Bar, kg/cm2, kPa και MPa

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΕμφάνιση μονάδωνPowered ByΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm2 AA μπαταρίες0 έως 300 psi€981.57
A302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm2 AA μπαταρίες0 έως 600 psi€981.57
A302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA μπαταρίες30 έως 0 "Hg Vac€981.57
A302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA μπαταρίες0 έως 30 psi€981.57
A302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm2 AA μπαταρίες0 έως 100 psi€981.57
A302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / τετραγωνικά εκατοστά2 AA μπαταρίες0 έως 1000 psi€981.57
A302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / τετραγωνικά εκατοστάΛειτουργία βρόχου με δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μπαταρίας (2 μπαταρίες AA)0 έως 3000 psi€981.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;