ASHCROFT Ψηφιακός μετρητής/πομποί


Φίλτρα
Ακρίβεια: +/- 0.25% , Υλικό θήκης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τοποθεσία σύνδεσης: Χαμηλώστε , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 4 "NPT , Μέγεθος κλήσης: 3" , Αντίσταση βρόχου: Εξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -12 βαθμοί έως 140 βαθμοί , Έξοδος: 4 έως 20 mA , Απαιτούμενη ισχύς: 12 έως 30 VDC , Ανάλυση: Εξαρτάται από επιλεγμένες μονάδες οθόνης , Υλικό υποδοχής: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΕμφάνιση μονάδωνPowered ByΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
302174SD02LXBLBK600 #
Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm2 AA μπαταρίες0 έως 600 psi€981.57
A
302174SD02LXBLBK300 #
Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm2 AA μπαταρίες0 έως 300 psi€981.57
A
302174SD02LXBLBKVAC / 60
Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA μπαταρίες30 έως 0 "Hg Vac€981.57
A
302174SD02LXBLBK30 #
Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA μπαταρίες0 έως 30 psi€981.57
A
302174SD02LXBLBK100 #
Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm2 AA μπαταρίες0 έως 100 psi€981.57
A
302174SD02LXBLBK1000 #
Psi, Bar, MPa, KPa, kg / τετραγωνικά εκατοστά2 AA μπαταρίες0 έως 1000 psi€981.57
A
302174SD02LXBLBK3000 #
Psi, Bar, MPa, KPa, kg / τετραγωνικά εκατοστάΛειτουργία βρόχου με δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μπαταρίας (2 μπαταρίες AA)0 έως 3000 psi€981.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;