Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC / 60 Ψηφιακός μετρητής / πομπός 60 Psi | AB8YGK 2AGB3

ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC/60 Ψηφιακός μετρητής/πομπός 60 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8YGK Μοντέλο: 302174SD02LXBLBKVAC/60Cross Ref: 2AGB3
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
€981.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής / πομπός
Ακρίβεια+/- 0.25%
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος3"
Display5 ψηφία LCD
Εμφάνιση μονάδωνPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm
Αντίσταση βρόχουΕξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-12 βαθμοί έως 140 βαθμοί
Παραγωγή4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 30 VDC
Powered By2 AA μπαταρίες
Σειρά30 έως 0 "Hg Vac
ΑνάλυσηΕξαρτάται από επιλεγμένες μονάδες οθόνης
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4545
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕμφάνιση μονάδωνPowered ByΣειράΤιμή
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK30 # Ψηφιακός μετρητής / πομπός 30 Psi | AB8YGL 2AGB4 302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA μπαταρίες0 έως 30 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK100 # Ψηφιακός μετρητής / πομπός 100 Psi | AB8YGM 2AGB5 302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm2 AA μπαταρίες0 έως 100 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK300 # Ψηφιακός μετρητής / πομπός 300 Psi | AB8YGN 2AGB6 302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm2 AA μπαταρίες0 έως 300 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600 # Ψηφιακός μετρητής / πομπός 600 Psi | AB8YGP 2AGB7 302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm2 AA μπαταρίες0 έως 600 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK1000# Ψηφιακός μετρητής/πομπός 1000 Psi | AB8YGQ 2AGB8 302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / τετραγωνικά εκατοστά2 AA μπαταρίες0 έως 1000 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK3000 # Ψηφιακός μετρητής / πομπός 3000 Psi | AB8YGR 2AGB9 302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / τετραγωνικά εκατοστάΛειτουργία βρόχου με δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μπαταρίας (2 μπαταρίες AA)0 έως 3000 psi€981.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC/60 Ψηφιακός μετρητής/πομπός 60 Psi
€981.57 /μονάδα