Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600 # Ψηφιακός μετρητής / πομπός 600 Psi | AB8YGP 2AGB7

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600# Ψηφιακός μετρητής/πομπός 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8YGP Μοντέλο: 302174SD02LXBLBK600#Cross Ref: 2AGB7
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
€981.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής / πομπός
Ακρίβεια+/- 0.25%
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος3"
Display5 ψηφία LCD
Εμφάνιση μονάδωνPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm
Αντίσταση βρόχουΕξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-12 βαθμοί έως 140 βαθμοί
Παραγωγή4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 30 VDC
Powered By2 AA μπαταρίες
Σειρά0 έως 600 psi
ΑνάλυσηΕξαρτάται από επιλεγμένες μονάδες οθόνης
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕμφάνιση μονάδωνPowered ByΣειράΤιμή
ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC / 60 Ψηφιακός μετρητής / πομπός 60 Psi | AB8YGK 2AGB3 302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA μπαταρίες30 έως 0 "Hg Vac€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK30 # Ψηφιακός μετρητής / πομπός 30 Psi | AB8YGL 2AGB4 302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA μπαταρίες0 έως 30 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK100 # Ψηφιακός μετρητής / πομπός 100 Psi | AB8YGM 2AGB5 302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm2 AA μπαταρίες0 έως 100 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK300 # Ψηφιακός μετρητής / πομπός 300 Psi | AB8YGN 2AGB6 302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm2 AA μπαταρίες0 έως 300 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK1000# Ψηφιακός μετρητής/πομπός 1000 Psi | AB8YGQ 2AGB8 302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / τετραγωνικά εκατοστά2 AA μπαταρίες0 έως 1000 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK3000 # Ψηφιακός μετρητής / πομπός 3000 Psi | AB8YGR 2AGB9 302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / τετραγωνικά εκατοστάΛειτουργία βρόχου με δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μπαταρίας (2 μπαταρίες AA)0 έως 3000 psi€981.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600# Ψηφιακός μετρητής/πομπός 600 Psi
€981.57 /μονάδα