Αξεσουάρ υπόγειου βοηθητικού προγράμματος εντοπισμού

Φίλτρα

INSIZE -

Πομποί

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7315-30€183.00
A7315-20€149.22
A7315-50€169.72
RIDGID -

Πομποί

ΣτυλΜοντέλοDisplayΣυχνότητα λειτουργίαςPowered ByΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21903οθόνη υγρού κρυστάλλου0.128, 1, 8, 33 kHz(8) Μπαταρίες D-Cell€3,791.81
B49338LED10 έως 490 kHz(6) Μπαταρίες D-Cell-
RFQ
C21898LED1, 8, 33 kHz(6) Μπαταρίες C-Cell€1,894.13
RIDGID -

Επαγωγικός σφιγκτήρας σήματος, πομπός γραμμής, μήκος καλωδίου 2.5 πόδια, γκρι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
72963CN2TDD€989.52
LEICA -

Service Tracer Mouse Μήκος 3 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DIGIMOUSEAC3PLZ€882.55
LEICA -

Τσάντα μεταφοράς 11 ίντσες H 31 ίντσες μήκος 11 ίντσες πλάτος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
740307AC3PMA€150.45
LEICA -

Γεννήτρια σήματος 7 ίντσες H 7 ίντσες μήκος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DIGITEX 100TAC3PLX€1,556.23
RIDGID -

Επαγωγικός σφιγκτήρας σήματος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
20973AA9KMD-
RFQ

Αξεσουάρ υπόγειου βοηθητικού προγράμματος εντοπισμού

Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπόγειων βοηθητικών αξεσουάρ, όπως πομπούς, τσάντες μεταφοράς, επαγωγικούς σφιγκτήρες σήματος, σετ σύνδεσης ιδιοτήτων, ποντίκι ιχνηθέτη σέρβις και γεννήτριες σημάτων από Leica και Ridgid. Αυτά τα αξεσουάρ χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της παρουσίας μεταλλικών βοηθητικών υλικών θαμμένων κάτω από το έδαφος μέσω ενός σήματος εκπομπής που ανακλάται από τη θαμμένη συσκευή. Ρινττζίντ Οι πομποί γραμμής έχουν σχεδιαστεί για να επάγουν ρεύμα σε μια γραμμή στόχο και μπορούν να παράγουν ισχύ έως και 10 W χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συχνότητα που κυμαίνεται από 10 Hz έως 490 kHz με τη βοήθεια δύο καλωδίων μολύβδου βαρέως τύπου. Αυτοί οι πομποί διαθέτουν μια οθόνη LCD που παρέχει άμεση οπτική ανατροφοδότηση σχετικά με την τρέχουσα ροή ή την αντίσταση γραμμής, η οποία μπορεί περαιτέρω να επιβεβαιωθεί από ένα ηχητικό σήμα. Είναι πολύ ακριβείς σε χαμηλές συχνότητες, επομένως είναι ιδανικές για χρήση σε περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση και μπορούν να λειτουργήσουν τόσο από τροφοδοτικά AC όσο και από DC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;