Caster Dia .: 8" , Τύπος Caster: Φαινολική , Πλάτος τροχίσκου: 3" , Χρώμα: Μπλε , Ύψος πιρουνιού: 3.5 " , Μήκος πιρουνιού: 38.13 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Φαινολική , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1.5 " , Μήκος λαβής: 20 " , Τύπος λαβής: Πτυσσόμενα , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Υψος: 33 " , Μέγιστη. Γωνία κλίσης: 90 μοίρες , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 29.375 " , Αριθμός τροχών: 6 , Προσέγγιση χειριστή: 7 1 / 4 " , Φάση: 1 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Φαινολική , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 3" , Ύψος περιστροφής: 33 "