VESTIL TM-20-AIR Αέρας/Λάδι, Περιστροφικό, Κλίση Master Treadle, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AUZ

VESTIL TM-20-AIR Αέρας/λάδι, Περιστροφικό, Κλίση Πέλματος ποδιού, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8AUZ Μοντέλο: TM-20-AIR

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,536.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική παλέτα παλετών
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Τύπος τροχίσκουΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΜπλε
Ρύθμιση πιρουνιούΔιορθώθηκε στα 26"
Ύψος πιρούνι3.5 "
Μήκος περονοφόρου38.13 "
Πλάτος περονοφόρου6"
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΦαινολική
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.5 "
λαβή Μήκος20 "
Τύπος λαβήςΠτυσσόμενα
Ύψος28.31 "
Μήκος75.56 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Κέντρο φόρτωσης20 "
Χαμηλό ύψος3 5 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος33 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης90 μοίρες
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού29.375 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος3.63 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26 "
Αριθμός τροχίσκων6
Προσέγγιση χειριστή7 1 / 4 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
PowerΠαλινδρομικός αέρας, λάδι
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Πλάτος πίσω τροχίσκου3"
Περιστρεφόμενο ύψος33 "
Διάμετρος τροχού8"
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος41.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 279.45
Ύψος πλοίου (cm)72.07
Μήκος πλοίου (cm)172.24
Πλάτος πλοίου (cm)103.82
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΧωρητικότηταΡύθμιση πιρουνιούΠλάτος περονοφόρουΎψοςΜήκοςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΠηγή ενέργειαςΤιμή
VESTIL TM-20-AC Tilt Master με τροφοδοσία AC, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AUY TM-20-AC115V2000 lbs.Διορθώθηκε στα 26"6"76.31 "75.25 "26 "Ηλεκτρικό καλώδιο€6,536.15
VESTIL TM-20-DC Tilt Master, με DC Power, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVA TM-20-DC12V DC2000 lbs.Διορθώθηκε στα 26"6"28.31 "75.56 "26 "Ηλεκτρικό Ασύρματο€6,536.15
VESTIL TM-40-AC AC Powered Tilt Master, με 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVC TM-40-AC115V4000 lbs.Διορθώθηκε στα 26"6"28.31 "75.56 "26 "Ηλεκτρικό καλώδιο€7,237.82
VESTIL TM-40-AIR Αέρας/Λάδι, Περιστροφικό, Κλίση Πέλματος ποδιού, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVD TM-40-ΑΕΡΑ-4000 lbs.Διορθώθηκε στα 26"6"28.31 "75.56 "26 "Πνευματικός€7,237.82
VESTIL TM-40-DC Tilt Master, με DC Power, 4000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ8ΑΒΕ TM-40-DC12V DC4000 lbs.Διορθώθηκε στα 26"6"28.31 "75.56 "26 "Ηλεκτρικό Ασύρματο€7,237.82
VESTIL TM-60-AC Tilt Master, Phenolic Wheel, 6000 Lb. Χωρητικότητα, AC Powered | AG8AVF TM-60-AC115V6000 lbs.Διορθώθηκε στα 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Ηλεκτρικό καλώδιο€9,298.15
VESTIL TM-60-AIR Αέρας/Λάδι, Περιστροφικό, Πέλμα ποδιού Tilt Master, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG8AVG TM-60-ΑΕΡΑ-6000 lbs.Διορθώθηκε στα 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Πνευματικός€9,298.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TM-20-AIR Αέρας/λάδι, Περιστροφικό, Κλίση Πέλματος ποδιού, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€6,536.15 /μονάδα