Συστήματα Αλιείας Ανεμιστήρα κενού

Φίλτρα

GREENLEE -

Συστήματα ψαρέματος με κενό / ανεμιστήρα

Τα συστήματα ψαρέματος με ηλεκτρική σκούπα/ανεμιστήρα Greenlee διαθέτουν κινητήρα δύο σταδίων για να ψαρεύει το καλώδιο μέσω αγωγών, προστατεύοντας τα εκτεθειμένα καλώδια και καλώδια σε τοίχους και χώρους ανίχνευσης. Αυτές οι αυτόνομες μονάδες διαθέτουν ατσάλινη λαβή μεταφοράς και τροχούς 8 ιντσών για εύκολη μετακίνηση στο χώρο εργασίας. Διαθέτουν πλενόμενο φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο καθάρισμα και σωλήνες μήκους έως 15 ιντσών για δυσπρόσιτα σημεία. Έχουν μεγέθη δεξαμενών που κυμαίνονται από 5 έως 12 γαλόνια.

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςCFMΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A690-151210712 gal.120 AC€2,821.98
B39014101.25 gal.115€1,413.65
GARDNER BENDER -

Σύστημα ψαρέματος κενού / ανεμιστήρα

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςCFMΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJO225LC--50 λίβρες Κύλινδρος, νήμα 1 "€3,686.94
BBV208DA13959 gal., 14-1 / 4 x 16-1 / 2 x 39-3 / 4 ", 134" Waterlift€3,951.54
CB602327524 x 7-1 / 2 x 8-1 / 4 "€3,951.52

Συστήματα Αλιείας Ανεμιστήρα κενού

Τα συστήματα ψεκασμού κενού / ανεμιστήρα χρησιμοποιούν πίεση κενού ή συνεχή εμφύσηση καλωδίων ψαρέματος μέσω αγωγού, προστατεύοντας έτσι τα εκτεθειμένα σύρματα και τα καλώδια σε τοίχους ή χώρους ανίχνευσης. Raptor Supplies προσφέρει μια σειρά από αυτά τα συστήματα ψαρέματος κενού / ανεμιστήρα από μάρκες όπως Γκάρντνερ Μπέντερ και Greenlee. Αυτές οι αυτόνομες μονάδες είναι συμβατές για χρήση με γραμμές ψαριών, πολυγραμμές και ταινίες μέτρησης. Είναι εξοπλισμένα με μια σκληρυνόμενη δεξαμενή και ένα βοηθητικό κουτί αποθήκευσης που εμφανίζει αντοχή στη διάβρωση, τις χημικές ουσίες και τις κρούσεις. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα συστήματα αλιείας που διατίθενται στις τρέχουσες βαθμολογίες 12, 13, 14 και 23A στις Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;