ASHCROFT 1084 Μετρητής πίεσης δοκιμής


Φίλτρα
Ακρίβεια: + /-0.5% , Πιστοποιητικό βαθμονόμησης: NIST με δεδομένα , Χρώμα θήκης: Ασημένιο , Υλικό θήκης: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τοποθεσία σύνδεσης: Χαμηλώστε , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 4 "NPT , Μέγεθος κλήσης: 3" , Τύπος μετρητή: Δοκιμή , Υλικό φακού: Ποτήρι , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F , Υλικό δαχτυλιδιού: Γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα , Υλικό υποδοχής: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό σωλήνωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30-1084S 02L 60 PSI
5 psi0 έως 60 psi0.2 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
A
301084S02L30C4
5 psi0 έως 30 psi0.2 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι€479.89
A
301084S02L60C4
5 psi0 έως 60 psi0.2 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι€479.89
A
30-1084S 02L 30 PSI
5 psi0 έως 30 psi0.2 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
A
30-1084S 02L 100 PSI
10 psi0 έως 100 psi1 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
A
301084S02L100C4
10 psi0 έως 100 psi1 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι€479.89
A
301084S02L200C4
20 psi0 έως 200 psi2 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι€479.89
A
30-1084S 02L 200 PSI
20 psi0 έως 200 psi2 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
A
30-1084S 02L 300 PSI
50 psi0 έως 300 psi2 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
A
30-1084S 02L 600 PSI
50 psi0 έως 600 psi5 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
A
301084S02L300C4
50 psi0 έως 300 psi2 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι€479.89
A
301084S02L600C4
50 psi0 έως 600 psi5 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι€479.89
A
30-1084S 02L 1 000 PSI
100 psi0 έως 1000 psi10 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
A
301084S02L1M Γ4
100 psi0 έως 1000 psi10 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι€479.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;