Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 30-1084S 02L 1 000 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 1000 Psi 3 ίντσες 1 / 4in | AB9CZN 2C684

ASHCROFT 30-1084S 02L 1 000 PSI Μανόμετρο πίεσης 0 έως 1000 Psi 3 ίντσες 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CZN Μοντέλο: 30-1084S 02L 1 000 PSIΚωδ. Σταυρού: 2C684
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
€325.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+ /-0.5%
Χρώμα περιβλήματοςΑσημένιο
Υπόθεση Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος3"
Τύπος μετρητήΔοκιμή
Αποφοίτηση100 psi
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά0 έως 1000 psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΓυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα
Μικρότερη αποφοίτηση10 psi
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό σωλήνωνΤιμή
ASHCROFT 30-1084S 02L 100 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 100 Psi 3 ίντσες 1 / 4in | AB9CZL 2C679 30-1084S 02L 100 PSI10 psi0 έως 100 psi1 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 200 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 200 Psi 3 ίντσες 1 / 4in | AB9CZP 2C686 30-1084S 02L 200 PSI20 psi0 έως 200 psi2 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 30 Psi 3 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9CZQ 2C688 30-1084S 02L 30 PSI5 psi0 έως 30 psi0.2 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 300 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 300 Psi 3 ίντσες 1 / 4in | AB9CZR 2C690 30-1084S 02L 300 PSI50 psi0 έως 300 psi2 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 60 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 60 Psi 3 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9CZT 2C692 30-1084S 02L 60 PSI5 psi0 έως 60 psi0.2 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L 600 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 600 Psi 3 ίντσες 1 / 4in | AB9CZU 2C694 30-1084S 02L 600 PSI50 psi0 έως 600 psi5 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€325.26
ASHCROFT 301084S02L100C4 Μετρητής πίεσης 0 έως 100 Psi 3 ίντσες 1 / 4in | AC3BWT 2RFA7 301084S02L100C410 psi0 έως 100 psi1 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι€479.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 30-1084S 02L 1 000 PSI Μανόμετρο πίεσης 0 έως 1000 Psi 3 ίντσες 1/4 ίντσες
€325.26 /μονάδα