A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 4.000-In. SP: 5317 , Βάθος: 41-1 / 4 " , Υψος: 36.875 " , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 19-5 / 8 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Ύψος εξόδου: 19.625 " , Πλάτος εξόδου: 14.25 " , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1-3 / 16 " , Τύπος: Backward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 18 1 / 4 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 8 15 / 16 " , Πλάτος: 31.75 "
Κλίση ανεμιστήρα 18 1/4 ίντσες
Οι φυσητήρες προς τα πίσω με κλίση του Dayton είναι ιδανικοί για κυκλοφορία αέρα σε εστιατόρια, εργαστήρια εξάτμισης και εφαρμογές βιομηχανικού αερισμού. Αυτοί οι φυσητήρες έχουν ατσάλινο περίβλημα με γκρι εποξειδικό φινίρισμα από πολυεστέρα για αντοχή στη διάβρωση, αντοχή και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν πυκνωτή εκκίνησης / τριφασικό κινητήρα και έχουν διάμετρο 18-1 / 4 ιντσών, χαλύβδινο τροχό με κλίση προς τα πίσω για αποφυγή υπερφόρτωσης σε κάθε rpm, ιπποδύναμη ή στατική πίεση που εφαρμόζεται στο σύστημα. Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν επιπλέον σχεδιασμό κίνησης ιμάντα για ευελιξία όσον αφορά τις στροφές στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ιμάντων κίνησης, ανεμιστήρες με κλίση προς τα πίσω, διαθέσιμες σε ταχύτητες φυσητήρα που κυμαίνονται από 1160 έως 1980 σ.α.λ.