DAYTON 7H169 Ανεμιστήρας 18 1/4 In | AF3KRJ

DAYTON 7H169 Ανεμιστήρας 18 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KRJ Μοντέλο: 7H169

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,543.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1460
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5593
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5418
CFM @ 0.750 ίντσες. SP5232
CFM @ 1.000 ίντσες. SP5035
CFM @ 1.250 ίντσες. SP4826
CFM @ 1.500 ίντσες. SP4603
CFM @ 2.000 ίντσες. SP4092
dBA @ 5 πόδια69
Βάθος41-1 / 4 "
Πλήρες φορτίο6.0/3.0
Ύψος36.875 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.19-5 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP2.00
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα145T
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1740
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου19.625 "
Πλάτος εξόδου14.25 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού18 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού8 15 / 16 "
Πλάτος31.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.503
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.000 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΤιμή
DAYTON 7H140 Φυσητήρας 18 1/4 In | AF3KQH 7H140-11604364-6515.0/7.41.0056€4,098.44
DAYTON 7H142 Ανεμιστήρας 18 1/4 In | AF3KQK 7H142409214605593-6921.4/10.72.0056HZ€4,516.08
DAYTON 7H167 Ανεμιστήρας 18 1/4 In | AF3KRG 7H167-11604364-653.0/1.51.00143T€4,435.65
DAYTON 7H168 Φυσητήρας 18 1/4 In | AF3KRH 7H168-13255043-684.4/2.21.50145T€4,482.27
DAYTON 7H170 Ανεμιστήρας 18 1/4 In | AF3KRK 7H1705235167064454795738.4/4.23.00182T€4,891.96
DAYTON 7H171 Φυσητήρας 18 1/4 In | AF3KRL 7H17167311980-64157613.0/6.55.00184T€4,896.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H169 Ανεμιστήρας 18 1/4 In
€4,543.73 /μονάδα