Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT APSN7 Διακόπτης πίεσης SPDT 20 έως 200 psi 1/4 | AC6VGH 36K048

ASHCROFT Διακόπτης πίεσης APSN7 SPDT 20 έως 200 psi 1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VGH Μοντέλο: APSN7Σταυρός: 36K048

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€561.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης έκρηξης
Αξιολόγηση επαφών AC5Α @ 125/250 Β
Πίεση ριπής2500 psi
Τύπος κυκλώματοςΔιακόπτης Snap
Συμβατό μεBuna και 316 ανοξείδωτο ατσάλι
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DC5A @ 28V Ανθεκτικό, 3A @ 28V Επαγωγικό
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA7, 9
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F
Απαιτούμενη ισχύς10A στα 125 / 250VAC, 6A στα 30VDC
Διαδικασία σύνδεσης1/4 "MNPT
Σειρά20 έως 200 psi
Αξιολόγηση ασφαλείαςATEX, IECEx, FM
Υγρό υλικό316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Off Set Point (Ρυθμιζόμενο πεδίο)
    • Σε καθορισμένο σημείο (ρυθμιζόμενο πεδίο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΗλεκτρική σύνδεσηΕίδοςΔιαδικασία σύνδεσηςΣειράΥγρό υλικόΤιμή
ASHCROFT APSN7 Διακόπτης πίεσης SPDT -15 έως 15 psi 1/4 | AC6VGD 36K044 APSN71000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT-15 έως 15 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€587.44
ASHCROFT APSN7 Διακόπτης πίεσης SPDT 6 έως 30 psi 1/4 | AC6VGE 36K045 APSN71000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT6 έως 30 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€561.12
ASHCROFT APSN7 Διακόπτης πίεσης SPDT 8 έως 60 psi 1/4 | AC6VGF 36K046 APSN71000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT8 έως 60 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€561.12
Διακόπτης πίεσης ASHCROFT APSN7 SPDT 10 έως 100 psi 1/4 | AC6VGG 36K047 APSN71000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT10 έως 100 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€561.12
Διακόπτης πίεσης ASHCROFT APSN7 SPDT 50 έως 500 psi 1/4 | AC6VGJ 36K049 APSN78000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT50 έως 500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€561.12
ASHCROFT APSN7 Διακόπτης πίεσης SPDT 100 έως 1000psi 1/4 | AC6VGK 36K050 APSN78000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT100 έως 1000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€561.12
ASHCROFT APSN7 Διακόπτης πίεσης SPDT 200 έως 2000psi 1/4 | AC6VGL 36K051 APSN78000 psiΣυνδετήρας αγωγού 1/2 "MNPT με καλώδια 3-18 AWG 12"Διακόπτης πίεσης έκρηξης1/4 "MNPT200 έως 2000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€558.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT Διακόπτης πίεσης APSN7 SPDT 20 έως 200 psi 1/4
€561.12 /μονάδα