Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης πίεσης ASHCROFT APSN4 500 έως 5000psi 1/4 Micro DIN Connector | AC6VFX 36K038

ASHCROFT Διακόπτης πίεσης APSN4 500 έως 5000psi 1/4 Micro DIN Connector

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VFX Μοντέλο: APSN4Σταυρός: 36K038
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
€377.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC5Α @ 125/250 Β
Πίεση ριπής8000 psi
Τύπος κυκλώματοςΔιακόπτης Snap
Συμβατό μεBuna και 316 ανοξείδωτο ατσάλι
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DC5A @ 28V Ανθεκτικό, 3A @ 28V Επαγωγικό
Ηλεκτρική σύνδεσηΥποδοχή Micro DIN
Στέγαση ΥλικόΣτεγανό από ανοξείδωτο ατσάλι 316
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA6
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F
Απαιτούμενη ισχύς10A στα 125 / 250VAC, 6A στα 30VDC
Διαδικασία σύνδεσης1/4 "MNPT
Σειρά500 έως 5000 psi
Υγρό υλικό316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Off Set Point (Ρυθμιζόμενο πεδίο)
    • Σε καθορισμένο σημείο (ρυθμιζόμενο πεδίο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΗλεκτρική σύνδεσηΣειράΥγρό υλικόΤιμή
ASHCROFT APSN4 Διακόπτης πίεσης SPDT 10 έως 100 psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFB 36K019 APSN41000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα10 έως 100 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€315.62
ASHCROFT APAN41H012LB02200 # -NSR Διακόπτης πίεσης Spdt 20 έως 200 Psi 1/4 | AC6VFC 36K020 APAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα20 έως 200 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€315.62
ASHCROFT APSN4 Διακόπτης πίεσης SPDT 50 έως 500 psi 1/4 3-18 AWG Σύρμα | AC6VFD 36K021 APSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα50 έως 500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€301.00
ASHCROFT APSN4 Διακόπτης πίεσης SPDT 100 έως 1000psi 1/4 3-18 AWG Σύρμα | AC6VFE 36K022 APSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα100 έως 1000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€301.00
Διακόπτης πίεσης ASHCROFT APSN4 SPDT 200 έως 2000psi 1/4 | AC6VFF 36K023 APSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα200 έως 2000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€301.00
ASHCROFT APSN4 Διακόπτης πίεσης SPDT 500 έως 5000psi 1/4 3-18 AWG Σύρμα | AC6VFG 36K024 APSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα500 έως 5000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€330.25
ASHCROFT APSN4 Διακόπτης πίεσης SPDT 750 to 7500psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFH 36K025 APSN48000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα750 έως 7500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€330.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT Διακόπτης πίεσης APSN4 500 έως 5000psi 1/4 Micro DIN Connector
€377.04 /μονάδα