ASHCROFT Διακόπτης πίεσης, 1/4 "MNPT


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 5Α @ 125/250 Β , Τύπος κυκλώματος: Διακόπτης Snap , Συμβατό με: Buna και 316 ανοξείδωτο ατσάλι , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Αξιολόγηση επαφών DC: 5A @ 28V Ανθεκτικό, 3A @ 28V Επαγωγικό , Υλικό στέγασης: Στεγανό από ανοξείδωτο ατσάλι 316 , Αξιολόγηση IP: 67 , Βαθμολογία NEMA: 6 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F , Απαιτούμενη ισχύς: 10A στα 125 / 250VAC, 6A στα 30VDC , Σύνδεση διαδικασίας: 1/4 "MNPT
ΣτυλΜοντέλοΠίεση ριπήςΗλεκτρική σύνδεσηΣειράΥγρό υλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
APSN4
1000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα10 έως 100 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€315.62
A
APSN4
1000 psiΥποδοχή Micro DIN6 έως 30 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€365.35
A
APSN4
1000 psiΥποδοχή Micro DIN-15 έως 15 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€365.35
A
APSN4
1000 psiΥποδοχή Micro DIN8 έως 60 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€350.73
A
APAN41H012LB02200 # -NSR
2500 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα20 έως 200 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€315.62
A
APSN4
2500 psiΥποδοχή Micro DIN20 έως 200 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€347.81
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα50 έως 500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€301.00
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα100 έως 1000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€301.00
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα500 έως 5000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€330.25
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα200 έως 2000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€301.00
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC μονωμένα 12 "βασικά σύρματα750 έως 7500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€330.25
A
APAN41H00MHB022000 # -NSR
8000 psiΥποδοχή Micro DIN200 έως 2000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€350.71
A
APSN4
8000 psiΥποδοχή Micro DIN500 έως 5000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€377.04
A
APSN4
8000 psiΥποδοχή Micro DIN750 έως 7500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€377.06
A
APSN4
8000 psiΥποδοχή Micro DIN50 έως 500 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€365.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;