ALTRONIX Φορτιστές / Πίνακες Τροφοδοσίας, Ενιαία Συνδεδεμένη Έξοδος


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Υψος: 2.6 " , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Φαινολικό ή φίμπεργκλας , Ρεύμα εξόδου: 10A , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: Πίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΑριθμός εξόδωνΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL1012ULXB
Τροφοδοτικό, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "€359.56
B
AL1024ULXB2
Τροφοδοτικό, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "€416.44

Φορτιστές / Πίνακες Τροφοδοσίας, Ενιαία Συνδεδεμένη Έξοδος

Οι φορτιστές / πλακέτες τροφοδοσίας Altronix μετατρέπουν την είσοδο 115 VAC, 60 Hz σε μεμονωμένες εξόδους τάσης 12 VDC χωρίς περιορισμό ισχύος. Διαθέτουν φαινολική ή φίμπεργκλας κατασκευή, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ηλεκτρική μόνωση και φιλτραρισμένες και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες εξόδους για ομαλή παροχή ρεύματος συνεχούς ρεύματος. Αυτές οι πλακέτες προστατεύουν από βραχυκυκλώματα και θερμικές υπερφορτώσεις και διαθέτουν ενσωματωμένους φορτιστές για μπαταρίες τύπου σφραγισμένου μολύβδου ή οξέων μολύβδου. Προσφέρουν αυτόματη εναλλαγή σε μπαταρίες αναμονής κατά τη διάρκεια αστοχιών εναλλασσόμενου ρεύματος και μηδενικές πτώσεις τάσης κατά τη μετάβαση σε εφεδρική μπαταρία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις πλακέτες τροφοδοσίας με θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από 0 βαθμούς έως 49 βαθμούς Κελσίου και είναι διαθέσιμες σε εξόδους τάσης 12VDC & 24VDC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;