Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX AL1012ULXB Πίνακας τροφοδοσίας 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3

ALTRONIX Πλακέτα τροφοδοτικού AL1012ULXB 12vdc @ 10a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KHU Μοντέλο: AL1012ULXBCross Ref: 4TEG3
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
€359.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό, 12 VDC @ 10A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος2.6 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
Μήκος5.1 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων12 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή
Έξοδος τάσης12 VDC
Πλάτος7.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)19.69
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πλακέτα τροφοδοσίας Altronix AL1012ULXB χρησιμοποιείται σε συστήματα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης για την παροχή αξιόπιστης και ρυθμιζόμενης ισχύος σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Εξασφαλίζει σταθερή απόδοση και διευκολύνει την ομαλή λειτουργία του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η πλακέτα τροφοδοσίας διαθέτει φαινολική / φίμπεργκλας κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή σε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
  • Έρχεται χωρίς μπαταρίες για λειτουργία, εξασφαλίζοντας σταθερή λειτουργικότητα χωρίς την ανάγκη συχνών αντικαταστάσεων.
  • Προσφέρει πολλαπλές εξόδους στα 12VDC για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών που απαιτούν την ίδια τροφοδοσία τάσης.
  • Αυτή η πλακέτα τροφοδοσίας διαθέτει καλώδια μπαταρίας, ώστε ο φορτιζόμενος εξοπλισμός να μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτά για αποτελεσματική φόρτιση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτήν την πλακέτα τροφοδοσίας;

A.

  • Αφαιρέστε απαλά τη σκόνη και τα υπολείμματα με μια μαλακή, στεγνή βούρτσα ή πανί.
  • Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να αφαιρέσετε τα επίμονα σωματίδια χωρίς να προκαλέσετε ζημιά.
  • Επιθεωρείτε τακτικά την πλακέτα για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς.
  • Αποφύγετε τη χρήση υγρών καθαριστικών ή διαλυτών για την αποφυγή ηλεκτρικής βλάβης.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας πλακέτας τροφοδοσίας;

A.

  • Συμβατότητα με τις απαιτήσεις του συστήματός σας
  • Απόδοση ισχύος και απαγωγή θερμότητας
  • Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα
  • Προστασία από υπερτάσεις ρεύματος και βραχυκυκλώματα
  • Συντελεστής μεγέθους και μορφής για εύκολη ενσωμάτωση
  • Συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις πιστοποιήσεις του κλάδου
  • Φήμη επωνυμίας και υποστήριξη πελατών

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ μια πλακέτα τροφοδοσίας;

A.

  • Εξασφαλίστε τη σωστή γείωση για την αποφυγή ηλεκτρολογικών κινδύνων.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλες ασφάλειες ή διακόπτες κυκλώματος για την αποφυγή υπερφόρτωσης και βραχυκυκλωμάτων.
  • Αποφύγετε την έκθεση της σανίδας σε υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες για να αποφύγετε ζημιές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΑριθμός εξόδωνΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX AL1024ULXB2 Πίνακας τροφοδοσίας 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6 AL1024ULXB2Τροφοδοτικό, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "€416.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Πλακέτα τροφοδοτικού AL1012ULXB 12vdc @ 10a
€359.56 /μονάδα