Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX AL1024ULXB2 Πίνακας τροφοδοσίας 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6

ALTRONIX Πλακέτα τροφοδοτικού AL1024ULXB2 24vdc @ 10a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KJG Μοντέλο: AL1024ULXB2Cross Ref: 4TEH6
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
€416.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό, 24 VDC @ 10A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος2.6 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
Μήκος5.11 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων24 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή
Έξοδος τάσης24 VDC
Πλάτος8.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πλακέτα τροφοδοσίας Altronix AL1024ULXB2 μετατρέπει την εισερχόμενη ισχύ εναλλασσόμενου ρεύματος σε σταθερή και αξιόπιστη τροφοδοσία DC για να διασφαλίσει τη συνεπή λειτουργία των βασικών εξαρτημάτων ασφαλείας. Είναι ιδανικό για ηλεκτρονικά συστήματα, ιδιαίτερα στους τομείς του ελέγχου πρόσβασης, της ασφάλειας και της επιτήρησης, διασφαλίζοντας την προστασία των σημείων πρόσβασης και την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η πλακέτα τροφοδοσίας Altronix AL1024ULXB2 διαθέτει φαινολική ή φίμπεργκλας κατασκευή για να εξασφαλίσει ανθεκτικότητα και ανθεκτικότητα σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Διαθέτει πολλαπλές εξόδους που φιλοξενούν διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές σε συστήματα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης.
  • Αυτή η πλακέτα τροφοδοσίας προσφέρει καλώδια μπαταρίας για να διευκολύνει την εύκολη ενσωμάτωση με εφεδρικά συστήματα τροφοδοσίας.
  • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL και πληροί αναγνωρισμένα σημεία αναφοράς ασφάλειας και απόδοσης.
  • Λειτουργεί σε συχνότητα εισόδου 60 Hz: Με τυπική συχνότητα εισόδου 60 Hz, αυτή η πλακέτα μπορεί να χειριστεί την είσοδο ισχύος εντός του καθορισμένου εύρους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο συμπαγής είναι ο σχεδιασμός αυτής της πλακέτας τροφοδοσίας;

A. Το AL1024ULXB2 διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό με διαστάσεις 5.11 ίντσες σε μήκος, 8.63 ίντσες σε πλάτος και 2.6 ίντσες σε ύψος.

Ε. Υπάρχουν απαιτήσεις συντήρησης για αυτήν την πλακέτα τροφοδοσίας Altronix AL1024ULXB2;

A. Συνιστώνται τακτικές επιθεωρήσεις και καθαρισμός για την αφαίρεση σκόνης και υπολειμμάτων για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης. Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν ότι λειτουργούν τα χαρακτηριστικά προστασίας από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΑριθμός εξόδωνΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX AL1012ULXB Πίνακας τροφοδοσίας 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3 AL1012ULXBΤροφοδοτικό, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "€359.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Πλακέτα τροφοδοτικού AL1024ULXB2 24vdc @ 10a
€416.44 /μονάδα