Στοιχεία σωληνοειδούς θερμαντήρα

Φίλτρα

Σωληνοειδή θερμαντικά στοιχεία με πτερύγια Vulcan χρησιμοποιούνται με θερμαντήρες αεραγωγών για την αύξηση της επιφάνειας ενός στοιχείου θέρμανσης, αυξάνοντας έτσι την απόδοσή του. Είναι ιδανικά για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, όπως συστήματα HVAC, λέβητες και εναλλάκτες θερμότητας.
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFTH20B-Β12.437 "2000€155.20
AFTH30B-Β17.437 "3000€177.08
AFTH40B-Β22.437 "4000€213.77
AFTH50B-Β27.437 "5000€211.04
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΦάσηΤάσηWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARE8-1000Β8"1240V1000€142.13
ARE8-1000C8"3480V1000€146.00
ARE12-1333C12 "3480V1333€125.46
ARE12-1667C12 "1240V1667€123.02

Στοιχεία σωληνοειδούς θερμαντήρα

Τα σωληνοειδή θερμαντικά στοιχεία με πτερύγια Vulcan χρησιμοποιούνται για θέρμανση και κυκλοφορία αέρα χαμηλής θερμοκρασίας σε θερμαντήρες αεραγωγών. Χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση κατεστραμμένων στοιχείων θερμαντήρα. Η ατσάλινη κατασκευή με πτερύγια παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής για τον αέρα, αυξάνοντας έτσι την απόδοση αυτών των στοιχείων για τη θέρμανση του αέρα. Αυτά τα στοιχεία έχουν τριφασικές συνδέσεις και λειτουργούν σε 3 / 240VAC. Έρχονται με υλικό τοποθέτησης και σύνδεσης για εύκολη εγκατάσταση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα σωληνωτών θερμαντικών στοιχείων, που διατίθενται σε βαθμολογίες ισχύος που κυμαίνονται από 480W έως 1000W.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χρήση των σπειροειδών πτερυγίων σε αυτά τα σωληνοειδή θερμαντικά στοιχεία Vulcan;

Αυτά τα συνεχή σπειροειδή πτερύγια συνδέονται στο περίβλημα του θερμαντήρα για να βοηθήσουν τη γρήγορη διασπορά της θερμότητας κατά τη λειτουργία, αυξάνοντας έτσι την απόδοση.

Ποια είναι η σημασία των πτερυγίων σε αυτά τα σωληνοειδή στοιχεία θέρμανσης αέρα με πτερύγια;

Τα πτερύγια στερεώνονται στην επιφάνεια του σωλήνα για να αυξηθεί η θερμότητα που μεταφέρεται από το θερμαντικό στοιχείο στο περιβάλλον υγρό ή αέρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;