Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης πίεσης ASHCROFT APSN4 100 έως 1000psi 1/4 Micro DIN Connector | AC6VFV 36K036

ASHCROFT Διακόπτης πίεσης APSN4 100 έως 1000psi 1/4 Micro DIN Connector

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VFV Μοντέλο: APSN4Σταυρός: 36K036
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
€347.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC5Α @ 125/250 Β
Πίεση ριπής8000 psi
Τύπος κυκλώματοςΔιακόπτης Snap
Συμβατό μεBuna και 316 ανοξείδωτο ατσάλι
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DC5A @ 28V Ανθεκτικό, 3A @ 28V Επαγωγικό
Ηλεκτρική σύνδεσηΥποδοχή Micro DIN
Στέγαση ΥλικόΣτεγανό από ανοξείδωτο ατσάλι 316
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA6
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F
Απαιτούμενη ισχύς10A στα 125 / 250VAC, 6A στα 30VDC
Διαδικασία σύνδεσης1/4 "MNPT
Σειρά100 έως 1000 psi
Υγρό υλικό316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Off Set Point (Ρυθμιζόμενο πεδίο)
    • Σε καθορισμένο σημείο (ρυθμιζόμενο πεδίο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΔιαδικασία σύνδεσηςΣειράΥγρό υλικόΤιμή
ASHCROFT APSN4 Διακόπτης πίεσης 10 έως 100 psi 1/4 Micro DIN Connector | AC6VFR 36K033 APSN41000 psi1/4 "MNPT10 έως 100 psi316 Διάφραγμα συγκολλημένου από ανοξείδωτο χάλυβα€350.71
Διακόπτης πίεσης ASHCROFT APSN4 100to1000 psi 7/16 Micro DIN Connector | AC6VFZ 36K040 APSN48000 psi7 / 16-20 SAE Αρσενικό100 έως 1000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€377.04
Διακόπτης πίεσης ASHCROFT APSN4 200to2000 psi 7/16 Micro DIN Connector | AC6VGA 36K041 APSN48000 psi7 / 16-20 SAE Αρσενικό200 έως 2000 psi316 Ανοξείδωτο έμβολο και δακτύλιος Buna-N€377.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT Διακόπτης πίεσης APSN4 100 έως 1000psi 1/4 Micro DIN Connector
€347.81 /μονάδα