Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ο διακόπτης υψηλής πίεσης SUPCO SHP600475 ανοίγει 600 Psi | AD8RFM 4LWY1

SUPCO SHP600475 Διακόπτης υψηλής πίεσης που ανοίγει 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8RFM Μοντέλο: SHP600475Cross Ref: 4LWY1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€22.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης υψηλής πίεσης
Κλείσιμο (PSI)475
ΠερίφραξηNEMA 1
ΛειτουργίαΠροστατεύει τον συμπιεστή
ΒάσηΜακρινός
Άνοιγμα (PSI)600
Σύνδεση πίεσηςΓυναικείο ΣΑΕ 1/4 "
Σειρά0 έως 650 psi
ΕπαναφοράAUTO
Εναλλαγή δράσηςΑνοίγει σε υψηλή πίεση
Τύπος διακόπτηSPST
ΧαρακτηριστικάSPST

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης υψηλής πίεσης Supco SHP600475 είναι κατάλληλος για να ανοίγει και να κλείνει ένα κύκλωμα όταν η πίεση σε ένα σύστημα φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Είναι χρήσιμα σε εφαρμογές HVAC/R καθώς αποτρέπουν τη ζημιά στο σύστημα κλείνοντάς το εάν η πίεση γίνει πολύ υψηλή.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διακόπτης υψηλής πίεσης Supco SHP600475 διαθέτει περίβλημα NEMA 1 για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
  • Περιλαμβάνει καλώδια μολύβδου 18 ιντσών για εύκολη σύνδεση με εξοπλισμό γενικής χρήσης HVAC/R.
  • Αυτός ο διακόπτης έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -35 έως 149 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι διακοπτών SPST;

A. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι διακοπτών SPST: διακόπτες εναλλαγής και διακόπτες με κουμπιά. Οι διακόπτες εναλλαγής διαθέτουν ένα μοχλό που μπορεί να μετακινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κύκλωμα. Οι διακόπτες με κουμπιά έχουν ένα κουμπί που πρέπει να πατηθεί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κύκλωμα.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ διακόπτη SPST;

A.

  • Πάντα να απενεργοποιείτε το κύκλωμα πριν το εργαστείτε.
  • Μην υπερφορτώνετε τον διακόπτη.
  • Επιθεωρείτε τακτικά τον διακόπτη για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SUPCO SHP275195 Διακόπτης υψηλής πίεσης, 275 Psi Ανοιχτό, 195 Psi Κλείσιμο | CH6RMG 66DC85 SHP275195€38.38
SUPCO SMR610 Διακόπτης υψηλής πίεσης, 610 Psi Κλείσιμο | CH6RMW 66DD04 SMR610€44.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPCO SHP600475 Διακόπτης υψηλής πίεσης που ανοίγει 600 Psi
€22.26 /μονάδα