A Ενέργειες: Στιγμιαίος , Τύπος ενεργοποιητή: Push Button , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 6A @ 120V, 3A @ 240V , Τύπος περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , Συνθήκες έκθεσης: Εσωτερική και Εξωτερική , Χρώμα περιβλήματος: Κίτρινο , Αξιολόγηση IP: 66 , Μήκος: 9.13 " , Στυλ τοποθέτησης: Καλώδιο , Βαθμολογία NEMA: 4X , Αριθμός χειριστών: 2 , Θερμοκρασία λειτουργίας: -75 έως -40 βαθμούς Γ , Φάση: 1 , Τύπος χειριστή: Push Button
Κρεμαστά σταθμοί με κουμπιά
Οι κρεμαστοί σταθμοί Hubbell Wiring Device-Kellems έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν εξ αποστάσεως γερανούς, βαρούλκα και ανυψωτικά. Διαθέτουν δύο κουμπιά για λειτουργία έναρξης και διακοπής μονής ταχύτητας. Αυτοί οι σταθμοί με κουμπιά είναι εγκατεστημένοι σε κρεμαστά καλώδια για εύκολη πρόσβαση. Η λαβή από νάιλον κορδόνι συγκρατεί με ασφάλεια τα κορδόνια και τα αποτρέπει από τις στροφές τόξου. Η βαθμολογία NEMA 4X και IP 66 εξασφαλίζει προστασία από σκληρές χημικές ουσίες και περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα κρεμαστών σταθμών με κουμπιά, που διατίθενται σε δύο παραλλαγές κανονικά ανοικτές και μία κανονικά ανοιχτές και μία κανονικά κλειστές.