SQUARE D Κλείσιμο On Rise Liquid 2-Level Switch


Φίλτρα
Ενισχυτές: 10 , Υλικό σώματος: Ατσάλι , Φόρμα Επικοινωνίας: DPST , Ηλεκτρικές συνδέσεις: Βιδωτό σφιγκτήρα , Υλικό πλωτήρα: Ανοξείδωτο ατσάλι , HP @ 1 Phase - 120V: 2 , HP @ 1 Phase - 230V: 3 , HP @ 1 Phase - 240V: 3 , HP @ 3 Phase - 230V: 5 , HP @ 3 Phase - 240V: 5 , Μέγιστη. Πίεση: 50 psi , Μέγιστη. Τάση: 600 , Βαθμολογία NEMA: 1 , Μήκος στελέχους: 4" , Υλικό στελέχους: Ανοξείδωτο ατσάλι , Λειτουργία διακόπτη: Κλείσιμο σε άνοδο , Βαθμολογία VA: 460 VAC
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος αγωγούFloat Dia.ΎψοςΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9038AG1N4
4-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F10.32 "4.69 "€413.40
B
9038CG36N4LZ20
8-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Οριζόντιος250 βαθμοί F Μέγ6.840 "6.84 "€885.62
C
9038CG36N4
8-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Οριζόντιος-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F17.81 "6.84 "€1,023.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;