Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9038CG36N4 Διακόπτης υγρού 2 επιπέδων 2-1 / 2 ίντσες Npt Close On Rise Ss | AG6PRJ 3DZZ2

SQUARE D 9038CG36N4 Υγρός διακόπτης 2 επιπέδων 2-1/2 ιντσών Npt Close On Rise Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PRJ Μοντέλο: 9038CG36N4Cross Ref: 3DZZ2
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
€954.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης υγρού 2 επιπέδων
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος αγωγού8-1/2", 8-3/4"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Ηλεκτρικές συνδέσειςΒιδωτό σφιγκτήρα
Float Dia.2.5 "
Μήκος πλωτήρα7.00 "
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Θέση πλωτήραΑριστερό
Ταξίδια Float6-1 / 2 "
Ύψος5.94 "
Φάση HP @ 1 - 115V2
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 1 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 240V5
Μέγιστη. Ρεύμα600A
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγ. Τάση600
ΒάσηΟριζόντιος
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Συνολικό μήκος17.81 "
Μήκος μίσχου4"
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής2-1 / 2 "MNPT
Πλάτος6.84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.06
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Float Rod Angle (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούFloat Dia.ΎψοςΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9038AG1N4 Διακόπτης υγρού 2 επιπέδων Close On Rise | AG6PQY 3DZX6 9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F10.32 "4.69 "€409.24
SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Διακόπτης υγρού 2 επιπέδων 2-1 / 2 ίντσες Npt Κλείσιμο σε άνοδο | AG6PRK 3DZZ3 9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Οριζόντιος250 βαθμοί F Μέγ6.840 "6.84 "€770.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9038CG36N4 Υγρός διακόπτης 2 επιπέδων 2-1/2 ιντσών Npt Close On Rise Ss
€954.02 /μονάδα