Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Διακόπτης υγρού 2 επιπέδων 2-1 / 2 ίντσες Npt Κλείσιμο σε άνοδο | AG6PRK 3DZZ3

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Υγρό Διακόπτης 2 επιπέδων 2-1/2 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PRK Μοντέλο: 9038CG36N4LZ20Cross Ref: 3DZZ3
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
€885.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης υγρού 2 επιπέδων
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος αγωγού8-1/2", 8-3/4"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Ηλεκτρικές συνδέσειςΒιδωτό σφιγκτήρα
Float Dia.2.5 "
Μήκος πλωτήρα7.00 "
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Θέση πλωτήραΑριστερό
Ταξίδια Float6-1 / 2 "
Ύψος5.94 "
Φάση HP @ 1 - 115V2
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 1 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 240V5
Μέγιστη. Ρεύμα600A
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγ. Τάση600
ΒάσηΟριζόντιος
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος250 βαθμοί F Μέγ
Συνολικό μήκος6.840 "
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής2-1 / 2 "MNPT
Πλάτος6.84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.735
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Float Rod Angle (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούFloat Dia.ΎψοςΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9038AG1N4 Διακόπτης υγρού 2 επιπέδων Close On Rise | AG6PQY 3DZX6 9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Κάθετη ανοιχτή δεξαμενή-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F10.32 "4.69 "€413.40
SQUARE D 9038CG36N4 Διακόπτης υγρού 2 επιπέδων 2-1 / 2 ίντσες Npt Close On Rise Ss | AG6PRJ 3DZZ2 9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Οριζόντιος-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F17.81 "6.84 "€1,023.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Υγρό Διακόπτης 2 επιπέδων 2-1/2 ίντσας Npt Κλείσιμο σε άνοδο
€885.62 /μονάδα