Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DWA2TX20IRB Μπιτ εισαγωγής 1/4 x 2 ιντσών T20 Σημείο PK50 | AG9GVV 20GX73

DEWALT DWA2TX20IRB μπιτ εισαγωγής 1/4 x 2 ιντσών T20 Σημείο PK50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GVV Μοντέλο: DWA2TX20IRBCross Ref: 20GX73

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit2"
Στυλ BitTORX (R)
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΑρχικόΣΑΕ
Μέγεθος συμβουλήT20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜέγεθος συμβουλήPkg. Ποσ.Τιμή
DEWALT DWA1HS332IRB Μπιτ εισαγωγής 1/4 x 1 ίντσας 3/32 ιντσών Σημείο PK50 | AG9GTM 20GW50 DWA1HS332IRB1"3 / 32 "1€0.44
DEWALT DWA1HX18IRB Εισαγωγή μπιτ 1/4 x 1 ίντσα 1/8 ίντσας Σημείο PK50 | AG9GTT 20GW58 DWA1HX18IRB1"1 / 8 "1€0.44
DEWALT DWA1HX38IRB Μπιτ εισαγωγής 1/4 x 1 ίντσας 3/8 ιντσών Σημείο PK50 | AG9GTV 20GW61 DWA1HX38IRB1"3 / 8 "50€49.78
DEWALT DWA1PH1IR2 Εισαγωγή μπιτ 1/4 x 1 ίντσα # 1 Σημείο PK2 | AG9GTW 20GW68 DWA1PH1IR21"#12€3.61
DEWALT DWA1PH2IR2 Μπιτ εισαγωγής 1/4 x 1 ίντσα #2 Σημείο PK2 | AG9GTX 20GW69 DWA1PH2IR21"#22€3.05
DEWALT DWA1PH3IR2 Μπιτ εισαγωγής 1/4 x 1 ίντσα #3 Σημείο PK2 | AG9GTZ 20GW71 DWA1PH3IR21"#32€3.33
DEWALT DWA1PH2IR5 Εισαγωγή μπιτ 1/4 x 1 ίντσα # 2 Σημείο PK5 | AG9GUA 20GW72 DWA1PH2IR51"#25€5.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DWA2TX20IRB μπιτ εισαγωγής 1/4 x 2 ιντσών T20 Σημείο PK50
€73.30 /πακέτο