Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 9038AG1N4 Διακόπτης υγρού 2 επιπέδων Close On Rise | AG6PQY 3DZX6

SQUARE D 9038AG1N4 Υγρό Διακόπτης 2 επιπέδων Κλείσιμο σε άνοδο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PQY Μοντέλο: 9038AG1N4Cross Ref: 3DZX6
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
€413.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης υγρού 2 επιπέδων
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος αγωγού4-1/2", 4-3/4"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Ηλεκτρικές συνδέσειςΒιδωτό σφιγκτήρα
Float Dia.7"
Μήκος πλωτήρα7.00 "
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Θέση πλωτήραΠαρακάτω
Ταξίδια Float1-1 / 4 "
Ύψος4.5 "
Φάση HP @ 1 - 115V2
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 1 - 240V3
Φάση HP @ 3 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 240V5
Μέγιστη. Ρεύμα600A
Μέγ. Τάση600
ΒάσηΚάθετη ανοιχτή δεξαμενή
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Συνολικό μήκος10.32 "
Λειτουργία διακόπτηΚλείσιμο σε άνοδο
Βαθμολογία VA460 VAC
Πλάτος4.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούFloat Dia.ΎψοςΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 9038CG36N4 Διακόπτης υγρού 2 επιπέδων 2-1 / 2 ίντσες Npt Close On Rise Ss | AG6PRJ 3DZZ2 9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Οριζόντιος-22 βαθμούς έως 220 βαθμούς F17.81 "6.84 "€1,023.84
SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Διακόπτης υγρού 2 επιπέδων 2-1 / 2 ίντσες Npt Κλείσιμο σε άνοδο | AG6PRK 3DZZ3 9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Οριζόντιος250 βαθμοί F Μέγ6.840 "6.84 "€885.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9038AG1N4 Υγρό Διακόπτης 2 επιπέδων Κλείσιμο σε άνοδο
€413.40 /μονάδα