Υπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση
16.09 "
53 "
200%
12.46 "
60 Hz
460 VAC
20
€4,632.46
Κινήσεις μεταβλητής συχνότητας
Οι μονάδες Fuji Electric AC έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο της ταχύτητας των βιομηχανικών κινητήρων σε εργοστάσια παραγωγής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων και ποτών και εφαρμογές αυτοματισμού. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν υπέρταση & υπό τάση, θερμική υπερφόρτωση, υπερσύνδεση, φάση προς φάση & φάση προς γείωση προστασία βραχυκυκλώματος για τη διασφάλιση της ασφάλειας του κινητήρα και την πρόληψη ζημιών. Έχουν οθόνες LED για παρακολούθηση τιμών σε πραγματικό χρόνο και προγραμματιζόμενο έλεγχο εκκίνησης / διακοπής για παροχή ακριβούς ελέγχου. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των μονάδων μεταβλητής συχνότητας, που διατίθενται σε βαθμολογίες ιπποδύναμης που κυμαίνονται από 2 έως 25 hp και μετά Raptor Supplies.