Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€1,408.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Έλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδου
0-10VDC, 4-20mA
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης
0.01 έως 6000 δευτ.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης
0.01 έως 6000 δευτ.
Βάθος
6.22 "
Ψηφιακή ανάγνωση
Ναι
Τύπος οθόνης
LED
Οθόνες
Τάση μετάδοσης κίνησης
δυναμική φρεναρίσματος
Εσωτερικό κύκλωμα ελικόπτερο φρένων
Περίφραξη
NEMA 1
Ύψος
9.05 "
Συχνότητα εισόδου
50 / 60Hz
Φάση εισόδου AC
3
Τάση Εισόδου
460 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίου
Ναι
Μέγιστη. ιπποδύναμη
10
Μέγιστη. Έξοδος Amps
17.5
Συχνότητα εξόδου
0 σε 400 Hz
Τάση εξόδου
460 VAC
Απάτη
IP20
Έναρξη / Διακοπή ελέγχου
Προγραμματιζόμενος
Αρχική ροπή
150%
Ροπή @ 1 Hz
150%
Πλάτος
7.09 "
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
4.4325
Λεπτομέρειες:
Η μονάδα μεταβλητής συχνότητας Fuji Electric FRN0022E2S-4GB χρησιμοποιείται σε συστήματα που απαιτούν αποδοτική κατανάλωση ενέργειας και προσαρμοσμένη απόδοση κινητήρα. Είναι ιδανικό για μεταφορείς, αντλίες, ανεμιστήρες ή άλλα μηχανήματα για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών ρυθμίζοντας τη συχνότητα και την τάση που παρέχεται στον κινητήρα.
Χαρακτηριστικά:
Η μονάδα μεταβλητής συχνότητας Fuji Electric FRN0022E2S-4GB διαθέτει δυναμικό έλεγχο διανυσμάτων ροπής, βελτιστοποιώντας την ισχύ με βάση το φορτίο του κινητήρα για ακριβή και αποτελεσματική απόδοση.
Αυτή η μονάδα μεταβλητής συχνότητας διαθέτει μια σειρά τρόπων λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου V/F, του δυναμικού ελέγχου διανύσματος ροπής και του διανυσματικού ελέγχου χωρίς αισθητήρα, προσφέροντας ευελιξία για διάφορες εφαρμογές ελέγχου κινητήρα.
Προσφέρει ρυθμιζόμενο χρόνο επιτάχυνσης και επιβράδυνσης που κυμαίνεται από 0.00 έως 6000 δευτερόλεπτα, επιτρέποντας προσαρμοσμένο έλεγχο για συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις.
Αυτή η μονάδα μεταβλητής συχνότητας προσφέρει μέγιστη ισχύ εξόδου 10 hp, καθιστώντας την κατάλληλη για εφαρμογές που απαιτούν σημαντική ισχύ κινητήρα.
Διαθέτει κόφτη φρένων, ενισχύοντας τον έλεγχο κατά την επιβράδυνση και εξασφαλίζοντας αποτελεσματικές δυνατότητες πέδησης.
Η μονάδα περιλαμβάνει ένα απομακρυσμένο πληκτρολόγιο και έναν προσαρμογέα επιλογής επικοινωνίας για εύκολο έλεγχο και παρακολούθηση, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις και να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
Δέχεται σήματα ελέγχου εισόδου μέσω απομακρυσμένων επαφών, παρέχοντας ευελιξία στην ενσωμάτωση εξωτερικού ελέγχου και διαθέτει κλείδωμα πληκτρολογίου με προστασία κωδικού πρόσβασης για βελτιωμένη ασφάλεια και πρόσβαση ελέγχου.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς συμβάλλουν οι ρυθμιζόμενοι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης στην προσαρμογή της μονάδας μεταβλητής συχνότητας;
Α. Οι ρυθμιζόμενοι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόζουν την ταχύτητα με την οποία ο κινητήρας ανεβάζει ή κατεβαίνει ράμπα. Αυτή η προσαρμογή είναι απαραίτητη για την προσαρμογή της μονάδας σε συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες και την αποφυγή ξαφνικών κραδασμών ή στάσεων.
Ε. Πώς επεξεργάζεται το VFD τα σήματα ελέγχου εισόδου και συμβάλλει στην ενσωμάτωση εξωτερικού ελέγχου;
A. Το VFD δέχεται σήματα ελέγχου εισόδου μέσω απομακρυσμένων επαφών, παρέχοντας ευελιξία για ενσωμάτωση εξωτερικού ελέγχου και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με άλλα συστήματα ή εξωτερικούς ελεγκτές για συντονισμένη λειτουργία.
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.