Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€696.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Έλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδου
0-10VDC, 4-20mA
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης
0.01 έως 6000 δευτ.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης
0.01 έως 6000 δευτ.
Βάθος
5.63 "
Ψηφιακή ανάγνωση
Ναι
Τύπος οθόνης
LED
Οθόνες
Τάση μετάδοσης κίνησης
δυναμική φρεναρίσματος
Εσωτερικό κύκλωμα ελικόπτερο φρένων
Περίφραξη
NEMA 1
Ύψος
5.51 "
Συχνότητα εισόδου
50 / 60Hz
Φάση εισόδου AC
3
Τάση Εισόδου
460 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίου
Ναι
Μέγιστη. ιπποδύναμη
1.5
Μέγιστη. Έξοδος Amps
3.4
Συχνότητα εξόδου
0 σε 400 Hz
Τάση εξόδου
460 VAC
Απάτη
IP20
Έναρξη / Διακοπή ελέγχου
Προγραμματιζόμενος
Αρχική ροπή
150%
Ροπή @ 1 Hz
150%
Πλάτος
4.33 "
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
1.8675
Λεπτομέρειες:
Σχεδιασμένο για να μειώσει τη συχνότητα ή την τάση και να παρέχει προστασία από τις συνθήκες υπερφόρτωσης του κινητήρα, καθώς και να ρυθμίσει την ταχύτητα του κινητήρα
Διαθέτει έναν μηχανισμό ελέγχου φορέα ροπής ροής χωρίς αισθητήρα για τον αυτόματο υπολογισμό της απόδοσης του κινητήρα
Θύρα επικοινωνίας διπλού καναλιού RS485 που χρησιμοποιεί διαμόρφωση διαύλου μισού-διπλής όψης για μετάδοση και λήψη δεδομένων από κάθε άκρο
Περιλαμβάνει ένα πληκτρολόγιο με οθόνη LED που εμφανίζει τη διάρκεια, τον αριθμό των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, την κατάσταση των ρυθμίσεων εισόδου / εξόδου και συναγερμών
Πληροί τα πρότυπα UL, cUL, 508C, NO14, CE RoHS, GOST-R και KC
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.