FUJI ELECTRIC PNL025F1 / 1-46U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 25 Hp 460vac | AD9QBW 4UAN4

FUJI ELECTRIC Μονάδα μεταβλητής συχνότητας PNL025F1/1-46U-21BDXX 25 Hp 460vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QBW Model: PNL025F1/1-46U-21BDXXCross Ref: 4UAN4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,347.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης3600 sec.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης3600 sec.
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο / Τηλεχειριστήριο
Βάθος16.09 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED
ΟθόνεςRPM
δυναμική φρεναρίσματοςΝαι
ΠερίφραξηNEMA 1
Ύψος59 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου460 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη25
Μέγιστη. Έξοδος Amps34
Συχνότητα εξόδου0.1 σε 120 Hz
Τάση εξόδου460 VAC
ΑπάτηΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή200%
Ροπή @ 1 Hz200%
Πλάτος16.46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.15
Ύψος πλοίου (cm)56.11
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)57.05
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπάτηΒάθοςΎψοςΑρχική ροπήΠλάτοςΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
FUJI ELECTRIC PNL002F1 / 1-20U-21BDXX Μεταβλητή συχνότητα Drive 2 Hp 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz208 VAC2€3,461.85
FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-23U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 10 Hp 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz230 VAC10€4,297.28
FUJI ELECTRIC PNL015F1 / 1-23U-21BDXX Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 15 Hp 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC15€5,072.69
FUJI ELECTRIC PNL020F1 / 1-23U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 20 Hp 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC20€5,693.02
FUJI ELECTRIC PNL002F1 / 1-46U-21BDXX Μεταβλητή συχνότητα Drive 2 Hp 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC2€3,461.85
FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-46U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 10 Hp 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC10€3,932.09
FUJI ELECTRIC PNL015F1 / 1-46U-21BDXX Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 15 Hp 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC15€4,262.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC Μονάδα μεταβλητής συχνότητας PNL025F1/1-46U-21BDXX 25 Hp 460vac
€5,347.83 /μονάδα