FUJI ELECTRIC FRN0056E2S-2GB Μονάδα μεταβλητής συχνότητας, 20 Μέγ. HP, 3 φάση εισόδου AC, 230 VAC Τάση εισόδου | CD3UTR 482J58

FUJI ELECTRIC Μονάδα μεταβλητής συχνότητας FRN0056E2S-2GB, 20 μέγ. HP, 3 φάση εισόδου AC, τάση εισόδου 230 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3UTR Μοντέλο: FRN0056E2S-2GBCross Ref: 482J58

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,793.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδου0-10VDC, 4-20mA
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης0.01 έως 6000 δευτ.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης0.01 έως 6000 δευτ.
Βάθος7.48 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED
ΟθόνεςΤάση μετάδοσης κίνησης
δυναμική φρεναρίσματοςΕσωτερικό κύκλωμα ελικόπτερο φρένων
ΠερίφραξηNEMA 1
Ύψος10.63 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου230 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη20
Μέγιστη. Έξοδος Amps56
Συχνότητα εξόδου0 σε 400 Hz
Τάση εξόδου230 VAC
ΑπάτηIP20
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή150%
Ροπή @ 1 Hz150%
Πλάτος8.66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπάτηΒάθοςΎψοςΑρχική ροπήΠλάτοςΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
FUJI ELECTRIC PNL002F1 / 1-20U-21BDXX Μεταβλητή συχνότητα Drive 2 Hp 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz208 VAC2€3,461.85
FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-23U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 10 Hp 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz230 VAC10€4,297.28
FUJI ELECTRIC PNL015F1 / 1-23U-21BDXX Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 15 Hp 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC15€5,072.69
FUJI ELECTRIC PNL020F1 / 1-23U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 20 Hp 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC20€5,693.02
FUJI ELECTRIC PNL002F1 / 1-46U-21BDXX Μεταβλητή συχνότητα Drive 2 Hp 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC2€3,461.85
FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-46U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 10 Hp 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC10€3,932.09
FUJI ELECTRIC PNL015F1 / 1-46U-21BDXX Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 15 Hp 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXXΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC15€4,262.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC Μονάδα μεταβλητής συχνότητας FRN0056E2S-2GB, 20 μέγ. HP, 3 φάση εισόδου AC, τάση εισόδου 230 VAC
€1,793.07 /μονάδα