A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 11 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 9-1/16 , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Ύψος κατοικίας: 29.75 " , Μήκος κατοικίας: 28.625 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 9 1 / 16 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 11-1 / 4 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Μόνωση κινητήρα: Κατηγορία ΣΤ , Τύπος κινητήρα: Τρεις φάσεις , Φάση: 3 , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1 7 / 16 " , Τύπος: Με Πακέτο Drive , Τάση: 230/460 , Διάμετρος τροχού: 19 1 / 8 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 7"
Φυσητήρας 19 1/8 ίντσες
Οι φυσητήρες ακτινικής λεπίδας με ιμάντα Dayton παράγουν ρυθμούς ροής αέρα υψηλής πίεσης για να ωθήσουν προς τα έξω ζεστό ή κρύο αέρα μέσω των εξόδων σε εφαρμογές χημικής επεξεργασίας, πνευματικής μεταφοράς, στεγνώματος και κλιματισμού. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν χαλύβδινους τροχούς με αυτοκαθαριζόμενες ακτινωτές λεπίδες και ατσάλινο περίβλημα με γκρι εποξειδικό φινίρισμα από ψημένο πολυεστέρα για αποτελεσματική λειτουργία σε περιβάλλον με σκόνη. Προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες περιστροφής καθώς ο κινητήρας δεν συνδέεται απευθείας με τα κινούμενα μέρη του τροχού. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 1990 έως 2715 σ.α.λ.