Όπλα κρύου αέρα

Φίλτρα

EXAIR -

Όπλα κρύου αέρα

Τα συστήματα κρύου πιστολιού Exair είναι σχεδιασμένα για την παραγωγή ροής καθαρού και κρύου αέρα για την πρόληψη φθορών μικρών εξαρτημάτων από τήξη, καύση και θραύση που σχετίζεται με τη θερμότητα. Αυτά τα μίνι ψύκτες είναι ιδανικά για εφαρμογές ψύξης βελόνας, λεπίδας, φακών και εργαλείων και διαθέτουν συγκροτήματα / εξόδους εύκαμπτων σωλήνων διπλού σημείου για τη διασφάλιση υψηλών ρυθμών παραγωγής και απόδοσης και δεν έχουν κινούμενα μέρη για την εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας και χωρίς θόρυβο. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αποφυγή θραύσης και παράταση της διάρκειας ζωής του εργαλείου. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των συστημάτων αεροβόλου, διαθέσιμα σε παραλλαγές κατανάλωσης αέρα 8, 15 και 30 SCFM.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΜήκος εργαλείουΥλικό σώματοςBtuHΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. dBAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AX07111211.85 "8 scfm1/8 "(Μ) NPT3.44 "Ανοξείδωτο ατσάλι5508.41 "76€637.53
B531521 "15 scfm1/4 "(Μ) NPT10 "Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι100011 "70€600.73
B533021 "30 scfm1/4 "(Μ) NPT10 "Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι200011 "82€701.48
EXAIR -

Πιστόλι κρύου αέρα με 1 σωλήνες (ες)

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΣυνολικό μήκοςΜήκος εργαλείουΥλικό σώματοςBtuHΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A52151.82 "15 scfm1/4 "(Μ) NPT21 "10 "Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι100011 "€592.67
A52301.82 "30 scfm1/4 "(Μ) NPT21 "10 "Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι200011 "€686.33
B38084"8 scfm1/8 "(Μ) NPT11.85 "3.44 "Ανοξείδωτο ατσάλι5508.41 "€537.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;