Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR X071112 Πιστόλι κρύου αέρα 2 σωλήνας | AC7VJK 38W848

EXAIR X071112 Σωλήνας πιστολιού ψυχρού αέρα 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VJK Μοντέλο: X071112Cross Ref: 38W848
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
€661.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιστόλι κρύου αέρα
Κατανάλωση αέρα8 scfm
Εισαγωγή αέρα1/8 "(Μ) NPT
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
BtuH550
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8.41 "
Υλικό σωλήναΑκετυλο συμπολυμερές
Μέγιστη. dBA76
Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων2
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος11.85 "
Εύρος πίεσης80 έως 120 psi
Μήκος εργαλείου3.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8418690180
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θερμοκρασία εξόδου (20 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΜήκος εργαλείουΥλικό σώματοςBtuHΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. dBAΤιμή
EXAIR 5315 Cold Gun 2 εύκαμπτος σωλήνας 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NET 4LCJ2 531521 "15 scfm1/4 "(Μ) NPT10 "Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι100011 "70€623.90
EXAIR 5330 Cold Gun 2 Hose 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEV 4LCJ4 533021 "30 scfm1/4 "(Μ) NPT10 "Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι200011 "82€728.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR X071112 Σωλήνας πιστολιού ψυχρού αέρα 2
€661.32 /μονάδα