BRADY Δείκτης σωλήνων, νερό πόλης


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Πράσινο , Χρώμα μύθου: Άσπρο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
73871
-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€56.86
A
20411
-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€38.98
B
5655-O
-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.35
C
41522
-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€172.10
D
15522
-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€171.20
B
5655-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.21
E
4028-B
1-1/2 to 2-3/8"9 5 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο9 5 / 16 "€27.00
E
4028-C
2-1/2 to 3-7/8"9 5 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο9 5 / 16 "€21.07
B
5655-II
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€31.72
F
7054-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€18.92
E
4028-Α
3/4 to 1-3/8"9 5 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο9 5 / 16 "€22.82
G
7054-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.92
H
7054-4
3/4" to 2-3/8"2.25 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.92
E
4028-D
4 έως 6 "9 5 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο9 5 / 16 "€24.66
I
4028-F
6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€18.76
F
7054-1Ην
8 "και μεγαλύτερο2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€23.75
J
5655-HPHV
8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€55.55
I
4028-G
8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€32.67
I
4028-Η
10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€42.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;