Διανεμητές πάγου

Φίλτρα

MANITOWOC -

Διανεμητές πάγου

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASPA160-16131.187 "54 "22 "120 λίβρες€6,613.77
BSPA310-16132 "60.5 "30 "180 λίβρες€7,337.95
ICE-O-MATIC -

Διανομέας πάγου / νερού

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΣυμμόρφωση εταιρείαςΕνισχυτέςΧρώμαΤύπος ελέγχουΒάθοςΎψοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGEMD270A15 19 / 64 "UL NSF6.0ΓκρίΥπέρυθρες χωρίς αφή26-3 / 32 "34 13 / 32 "Countertop-
RFQ
BCD4013030 "UL, AHRI, NSF, CE2.1Γκρι, ΜαύροPush Button33.5 "53.25 "Ξενοδοχείο / Μοτέλ€8,227.70
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACD4002222 "€6,400.59
ACD4003030 "€7,485.08
HOSHIZAKI -

Παγομηχανή και διανομέας

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADCM-270BAH1524.125 "31 11 / 16 "16 9 / 16 "€9,022.95
BDCM-500BAH2022.5 "40 "26 "€14,528.63
CDCM-300BAH2022.5 "40 "26 "€11,445.79
DDCM-500BWH2022.5 "40 "26 "€14,637.25
SCOTSMAN -

Αποθήκευση διανομέα πάγου

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHID312A-19.424 "35 "Στυλ νιφάδας14 "€8,014.26
BHID540W-117.823 "41 "Στυλ Nugget26 "€12,372.57
BHID540A-119.323 "41 "Στυλ Nugget26 "€12,372.57
CHID525W-119.423 "41 "Στυλ Nugget26 "€11,396.86
CHID525A-120.723 "41 "Στυλ Nugget26 "€11,396.86
HOSHIZAKI -

Διανεμητές πάγου

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADB-130Η22 "€6,349.49
BDB-200Η30 "€7,285.20
SCOTSMAN -

Διανεμητές πάγου

ΣτυλΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AID150B-1--€6,809.78
BID200B-1--€8,155.30
BID250B-1--€9,787.26
CHD22B-111ft.22 "€5,474.83
DHD30B-112ft.30 "€6,423.44
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AKBT42€1,066.94
AKBT44€1,105.06
SCOTSMAN -

Βάσεις παγομηχανών

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AIOBDMS30€2,729.97
BHST16€1,868.25
AIOBDMS22€2,729.96
HOSHIZAKI -

Διανομέας πάγου / νερού 200 Lb Χωρητικότητα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DM-200BAG2NUA€7,502.42
ICE-O-MATIC -

Ice Maker και Dispenser, Air Cooled, Nugget Cube Type, Παραγωγή πάγου 273 lb ανά ημέρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
GEMD270A2CN2TKL€10,018.05

Διανεμητές πάγου

Οι μηχανές διανομής πάγου χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων φρέσκου πάγου σε μεγάλες κουζίνες, ξενοδοχεία ή νοσοκομεία. Raptor Supplies προσφέρει μεγάλη ποικιλία μηχανών πάγου και νερού από μάρκες όπως Ice-o-matic, Hoshizaki και Scotsman. Αυτά τα μηχανήματα διαθέτουν χώρους διανομής χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα και υπερμεγέθη νεροχύτες για να φιλοξενήσουν κάθε είδους κάδους / δοχεία. Αυτές οι συσκευές παρασκευής και διανομής πάγου διανέμουν έως και 567 κιλά πάγου την ημέρα σε μικρούς κύβους σε σχήμα ψήγματος. Έχουμε επίσης μηχανές διανομής πάγου εξοπλισμένες με τεχνολογία διανομής νερού SmoothStream για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και να διατηρήσετε την περιοχή γύρω από το μηχάνημα καθαρό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;