Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 3808 Πιστόλι ψυχρού αέρα 1 σωλήνας | AC7VJJ 38W847

EXAIR 3808 Cold Air Gun 1 Hose

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VJJ Μοντέλο: 3808Cross Ref: 38W847
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
€571.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιστόλι κρύου αέρα
Κατανάλωση αέρα8 scfm
Εισαγωγή αέρα1/8 "(Μ) NPT
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
BtuH550
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8.41 "
Υλικό σωλήναΑκετυλο συμπολυμερές
Μέγιστη. dBA76
Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων1
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος11.85 "
Εύρος πίεσης80 έως 120 psi
Μήκος εργαλείου3.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8418690180
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θερμοκρασία εξόδου (20 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΣυνολικό μήκοςΜήκος εργαλείουΥλικό σώματοςBtuHΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
EXAIR 5215 Cold Gun 1 εύκαμπτος σωλήνας 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 scfm1/4 "(Μ) NPT21 "10 "Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι100011 "€615.21
EXAIR 5230 Cold Gun 1 Hose 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3 52301.82 "30 scfm1/4 "(Μ) NPT21 "10 "Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι200011 "€712.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 3808 Cold Air Gun 1 Hose
€571.83 /μονάδα