Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 5230 Cold Gun 1 Hose 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3

EXAIR 5230 Cold Gun 1 Hose 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NEU Μοντέλο: 5230Cross Ref: 4LCJ3
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
€712.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιστόλι κρύου αέρα
Κατανάλωση αέρα30 scfm
Εισαγωγή αέρα1/4 "(Μ) NPT
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι
BtuH2000
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα11 "
Υλικό σωλήναΑκετυλο συμπολυμερές
Μέγιστη. dBA82
Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων1
Εκτός Dia.1.5 "
συνολικό ύψος1.82 "
Συνολικό μήκος21 "
Εύρος πίεσης80 έως 120 psi
Μήκος εργαλείου10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θερμοκρασία εξόδου (20 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΣυνολικό μήκοςΜήκος εργαλείουΥλικό σώματοςBtuHΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
EXAIR 3808 Πιστόλι ψυχρού αέρα 1 σωλήνας | AC7VJJ 38W847 38084"8 scfm1/8 "(Μ) NPT11.85 "3.44 "Ανοξείδωτο ατσάλι5508.41 "€571.83
EXAIR 5215 Cold Gun 1 εύκαμπτος σωλήνας 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 scfm1/4 "(Μ) NPT21 "10 "Αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι100011 "€615.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 5230 Cold Gun 1 Hose 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba
€712.33 /μονάδα