DAYTON 7C263 Ανεμιστήρας 19 1/8 In | AF3EFU

DAYTON 7C263 Ανεμιστήρας 19 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EFU Μοντέλο: 7C263

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,192.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα2590
CFM @ 10.00 ίντσες. SP3530
CFM @ 11.00 ίντσες. SP3230
CFM @ 12.00 ίντσες. SP2875
CFM @ 13.00 ίντσες. SP2400
CFM @ 7.000 ίντσες. SP4360
CFM @ 8.000 ίντσες. SP4075
CFM @ 9.000 ίντσες. SP3805
dBA @ 5 πόδια90
Ύψος εκφόρτισης (σε.)11
Πλάτος εκφόρτισης (In.)9-1/16
Πλήρες φορτίο38.0/19.0
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Ύψος στέγασης29.75 "
Μήκος στέγασης28.625 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης9 1 / 16 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.11-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα254T
Κινητήρας HP15
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1770
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1 7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού19 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 276.3706
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 4.000 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΚινητήραςΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 7C253 Ανεμιστήρας 19 1/8 In | AF3EFN 7C2531760199033458119.2/9.6Ανοίξτε το Dripproof213T7.5€4,843.10
DAYTON 7C257 Ανεμιστήρας 19 1/8 In | AF3EFP 7C25717602125-8219.2/9.6Ανοίξτε το Dripproof213T7.5€4,856.87
DAYTON 7C260 Blower 19 1/8 In | AF3EFQ 7C2601760227042358424.6/12.3Ανοίξτε το Dripproof215T10€5,287.10
DAYTON 7C261 Ανεμιστήρας 19 1/8 In | AF3EFR 7C26117602350-8524.6/12.3Ανοίξτε το Dripproof215T10€5,323.68
DAYTON 7C262 Ανεμιστήρας 19 1/8 In | AF3EFT 7C26217702460-8938.0/19.0Ανοίξτε το Dripproof254T15€5,249.99
DAYTON 7C264 Ανεμιστήρας 19 1/8 In | AF3EFV 7C26417702715-9138.0/19.0Ανοίξτε το Dripproof254T15€5,234.66
DAYTON 7C329 Blower 19 1/8 In | AF3EHP 7C3291760199033458118.6/9.3Εντελώς κλειστό213T7.5€4,403.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C263 Ανεμιστήρας 19 1/8 In
€5,192.51 /μονάδα