Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 23319 Hoist Ring, 4000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 60 ft. lbs. Ροπή | CD6KCE

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 23319 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 60 ft. lbs. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KCE Μοντέλο: 23319
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
€188.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό Μήκος4.12 "
Εσωτερικό πλάτος1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Υλικό4140 Χάλυβας κραμάτων
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος7.5 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος0.75 "
νήμα Μήκος0.78 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Ροπή60 πόδια λίβρες
Πλάτος3.52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)11.48
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μοντέλα Long Bar

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής
  • Συντελεστής σχεδίασης: 5:1, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444, Οι περιστρεφόμενοι ανυψωτικοί δακτύλιοι διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού, Τυπική ανοχή +- 030 ίντσες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
  • Φινίρισμα: Φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση*
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° υπό φορτίο
  • Προδιαγραφές: Πληροί Στρατιωτική Προδιαγραφή Αρ. MIL-STD 209, Πληροί ANSI/ASME B30.26
  • 200% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα σειριακό αριθμό
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.
  • Διατίθεται επίσης σε μεγάλη γκάμα επιμεταλλώσεων – π.χ. κάδμιο, τιτάνιο-κάδμιο, νικέλιο κ.λπ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 23050 Hoist Ring, 550 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/4-20 Μέγεθος νήματος, 5 ft. lbs. Ροπή | CD7BRX 23050550 lbs.1 / 4-205 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€136.36
AMERICAN DRILL BUSHING 23051 Hoist Ring, 800 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή | CD7BRY 23051800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€137.06
AMERICAN DRILL BUSHING 23052 Hoist Ring, 800 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή | CD6KBU 23052800 lbs.5 / 16-187 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€138.06
AMERICAN DRILL BUSHING 23053 Hoist Ring, 1000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 12 ft. lbs. Ροπή | CD6KBV 230531000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€138.06
AMERICAN DRILL BUSHING 23301 Hoist Ring, 2500 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 28 ft. lbs. Ροπή | CD6KBW 233012500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€171.55
AMERICAN DRILL BUSHING 23004 Hoist Ring, 2500 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 28 ft. lbs. Ροπή | CD6KBX 230042500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€164.55
AMERICAN DRILL BUSHING 23322 Hoist Ring, 2500 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 28 ft. lbs. Ροπή | CD6KBY 233222500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€188.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 23319 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 60 ft. lbs. Ροπή
€188.90 /μονάδα